Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BACHMANN Kabeltrommel 3-fach, Kabellänge: 40 m (398.180)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 4Office
BACHMANN Kabeltrommel 3-fach, Kabellänge: 40 m (398.180)
Artikel-Nr.:  347-SC11290058
Hersteller:  Bachmann
Herst.-Nr.:  398.180
EAN:  4016514004225
----------------- für den Markt: D / L / A ----------------- Farbe: schwarz, 16 A / 250 V~, mit Klappdeckel 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt IP 44 integrierter 1-poliger Thermoschutzschalter, Leitung: H07RN-F3G1,50qmm, Schutzkontakt-Zentralstecker

Bitte beachten Sie:
  • Der Artikel ist ein Sonderartikel und wird extra für Sie bestellt.
  • Eine Stornierung des Auftrags ist nur innerhalb von 24 Stunden nach Auftrageingang möglich.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Eignung:
    für Feucht-/Aussenbereich
    IP-Schutzklasse:
    IP44
    Stecker:
    3fach
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Angebote (8)
    Versand
    Netto
    ^
    2 Tage
    Frei Haus
    € 82,92*
    17 Tage
    € 6,00*
    € 82,93*
    4Office
    14 Tage
    € 4,95*
    € 87,94*
    12 Tage
    € 6,00*
    € 88,07*
    5 Tage
    € 5,84*
    € 104,39*
    Menge:  Stück  
    Preise von 4Office
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,94*
    € 104,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,46*
    € 104,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,98*
    € 103,51
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 86,51*
    € 102,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 86,04*
    € 102,39
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:14 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    AVM
    20001636
    € 31,69*
    € 37,71
    Ähnlich
    AVM
    20001735
    € 180,16*
    € 214,39
    Ähnlich
    AVM
    20001700
    € 47,12*
    € 56,07
    Ähnlich
    AVM
    4165
    € 153,75*
    € 182,96
    Ähnlich
    AVM
    20001741
    € 60,09*
    € 71,51
    Ähnlich
    AVM
    1109751
    € 109,44*
    € 130,23
    Ähnlich
    Avocent
    10040-SC
    € 296,76*
    € 353,14
    Ähnlich
    Bachmann
    852.103
    € 8,09*
    € 9,63
    Ähnlich
    Bachmann
    398.182
    € 88,07*
    € 104,80
    Ähnlich
    Bachmann
    921.000
    € 7,74*
    € 9,21
    Ähnlich
    Bachmann
    392180
    € 30,68*
    € 36,51
    Ähnlich
    Bachmann
    392.183
    € 104,39*
    € 124,22
    Ähnlich
    Bachmann
    396.187
    € 48,93*
    € 58,23
    Ähnlich
    Bachmann
    398180
    € 82,92*
    € 98,67
    Ähnlich
    Schill
    20040000
    € 29,21*
    € 34,76
    Ähnlich
    Schill
    27018000
    € 91,41*
    € 108,78
    Ähnlich
    Schill
    27042000
    € 48,18*
    € 57,33
    Ähnlich
    Schill
    32004000
    € 31,81*
    € 37,85
    Ähnlich
    Schill
    32037000
    € 31,37*
    € 37,33
    Ähnlich
    Schill
    32037425
    € 98,85*
    € 117,63
    Ähnlich
    Brennenstuhl
    1314400
    € 102,64*
    € 122,14
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG