Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tragbares Stereo Lautsprecher DA-10281


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
DIGITUS tragbare Lautsprecher-Station für iPod,
Artikel-Nr.:  347-SC11001936
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DA-10281
EAN:  4016032190318
Power On LED Anzeige, iPod Lade LED Anzeige, Lautsprecher: Stromversorgung über AC/DC Netzteil oder 4 Mignon Batterien Maße offen: (B)222 x (T)25,6 x (H)101 mm, Maße geschlossen: (B)222 x (T)62 x (H)115 mm (DA-10281)

Bitte beachten Sie:
  • Der Artikel ist ein Auslaufartikel. Lieferung nur noch solange Lagerbestand reicht.
  • Es erfolgt keine Nachlieferung.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Angebote (3)
    Versand
    Netto
    ^
    ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 16,80*
    buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 17,30*
    4Office 1 Tag € 4,95* € 19,40*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  19,40* €  23,09 pro Stück
    ab 5 Stück €  19,29* €  22,96 pro Stück
    ab 10 Stück €  19,17* €  22,81 pro Stück
    ab 15 Stück €  19,06* €  22,68 pro Stück
    ab 20 Stück €  18,95* €  22,55 pro Stück
    ab 25 Stück €  18,85* €  22,43 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Alternative Artikel |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich
    DIGITUS ECOline 19" Universal-Laborgestell, Doppelrahmen, (DN-19 42U-D)
    Assmann
    DN-19 42U-D
    € 195,75* € 232,94
    Ähnlich
    DIGITUS ECOline 19" Universal-Laborgestell, Einfachrahmen, (DN-19 42U-S)
    Assmann
    DN-19 42U-S
    € 142,94* € 170,10
    Ähnlich
    DIGITUS iPod HotSync Kabel FireWire, Länge: 2,0 m, weiß (11001526)
    Assmann
    DA-70768
    € 4,47* € 5,32
    Ähnlich
    DIGITUS iPod Travel Kit, inkl. schwarzer Kunstledertasche (11001523)
    Assmann
    DA-70766
    € 16,80* € 19,99
    Ähnlich
    DIGITUS Kabelbügel aus Stahlblech (Stärke: 1 mm), lichtgrau, (DN-19 ORG-2)
    Assmann
    DN-19 ORG-2
    € 25,86* € 30,77
    Ähnlich
    DIGITUS Notebook-Webcam, USB-Anschluss, anthrazit, (DA-70810)
    Assmann
    DA-70810
    € 9,68* € 11,52
    Ähnlich
    DIGITUS Soho-Line 19" Wandschrank mit Schwenkrahmen, 12 HE (DN-19 12-U-3)
    Assmann
    DN-19 12-U-3
    € 202,99* € 241,56
    Ähnlich
    DIGITUS Soho-Line 19" Wandschrank mit Schwenkrahmen, 16 HE (DN-19 16-U-3)
    Assmann
    DN-19 16-U-3
    € 249,99* € 297,49
    Ähnlich
    DIGITUS Soho-Line 19" Wandschrank mit Schwenkrahmen, 9 HE (DN-19 09-U-3)
    Assmann
    DN-19 09-U-3
    € 200,36* € 238,43
    Ähnlich
    DIGITUS Soho-Line 19" Wandschrank, 12 HE, abschließbar, (DN-19 12U-6/6)
    Assmann
    DN-19 12U-6/6
    € 168,03* € 199,96
    Ähnlich
    DIGITUS Soho-Line 19" Wandschrank, 7 HE, abschließbar, (DN-19 07-U-6/6)
    Assmann
    DN-19 07-U-6/6
    € 139,33* € 165,80
    Ähnlich
    DIGITUS Soho-Line 19" Wandschrank, 9 HE, abschließbar, (DN-19 09U-6/6)
    Assmann
    DN-19 09U-6/6
    € 153,75* € 182,96
    Ähnlich
    DIGITUS tragbares Lautsprecher-Set für MP3-Player und iPod (11001935)
    Assmann
    DA-10280A
    € 4,98* € 5,93
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG