Produktinformationen von 4Office |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS923817 Herst.-Nr.: 13400HC EAN: 5018206208026 |
| |
|
|  |  |
 | Lexmark InkJet Druckkopf HC, Kapazität ca. 1200 Seiten bei 5% Deckung.
Passend für folgende Geräte von BROTHER:
BROTHER LW 750 IC BROTHER LW 800 IC BROTHER LW 810 IC BROTHER LW 830 IC
Passend für folgende Geräte von IBM: IBM COLORJETPRINTER 1020 IBM COLORJETPRINTER 2030 IBM COLORJETPRINTER 2050
Passend für folgende Geräte von INFOTEC: INFOTEC 3522 MF
Passend für folgende Geräte von KONICA MINOLTA: KONICA MINOLTA MINOLTAFAX 1100 KONICA MINOLTA MINOLTAFAX 1400
Passend für folgende Geräte von LEXMARK: LEXMARK 4076 LEXMARK COLORJETPRINTER 1000 LEXMARK COLORJETPRINTER 1000 XL LEXMARK COLORJETPRINTER 1020 LEXMARK COLORJETPRINTER 1100 LEXMARK COLORJETPRINTER 2030 LEXMARK COLORJETPRINTER 2050 LEXMARK COLORJETPRINTER 2055 LEXMARK COLORJETPRINTER 3000 LEXMARK EXECJET 4076 LEXMARK EXECJET II LEXMARK MEDLEY 4 X LEXMARK WINWRITER 150 C
Passend für folgende Geräte von OKI: OKI OKIFAX 740 OKI OKIFAX 740 MF
Passend für folgende Geräte von OLYMPIA: OLYMPIA OF 770
Passend für folgende Geräte von RICOH: RICOH FAX 680 MP
Passend für folgende Geräte von SAMSUNG: SAMSUNG SF 3100 SAMSUNG SF 3100 T SAMSUNG SF 3200 SAMSUNG SF 3200 T
Passend für folgende Geräte von SHARP: SHARP FO 2550 Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 13400HC | Farbe: | schwarz | Gerätetyp: | Jetprinter 1020 | Grammatur: | 5 Star | Gruppe: | 13400HC | Kapazität Seiten: | 1200 Seiten, bei 5% Deckung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone Infotec, Druckerpatrone Integrex, Druckerpatrone Konica Minolta, Druckerpatrone Kyocera Mita, Druckerpatrone Lanier, Druckerpatrone Lasermaster, Druckerpatrone Lexmark, Druckerpatrone Minolta, Druckerpatrone OKI, Druckerpatrone Olympia, Druckerpatrone QMS, Druckerpatrone Ricoh, Druckerpatrone Sharp, Ink-Jet-Patronen, Patronen für Ink-Jet-Drucker, Tintenpatronen, Inkjettintenpatrone, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, 923817, INFOTEC, 3522 MF, LEXMARK, COLORJETPRINTER 1000, COLORJETPRINTER 1000 XL, COLORJETPRINTER 1020, COLORJETPRINTER 1100, COLORJETPRINTER 2030, COLORJETPRINTER 2050, COLORJETPRINTER 2055, COLORJETPRINTER 3000, EXECJET 4076, EXECJET II, RICOH, FAX 680 MP, SHARP, FO 2550, BROTHER, LW 750 IC, LW 800 IC, LW 810 IC, LW 830 IC, MEDLEY 4 X, KONICA MINOLTA, MINOLTAFAX 1100, MINOLTAFAX 1400, OLYMPIA, OF 770, OKIFAX 740, OKIFAX 740 MF, SAMSUNG, SF 3100, SF 3100 T, SF 3200, SF 3200 T, WINWRITER 150 C |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,03* |
€ 14,92* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 17,96* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 18,71* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  |  | € 4,95* | € 19,19* |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,90* |
€ 19,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|