Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

sdb Vitrinen MPC600/92100021 B60xT40xH200 cm silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 4Office
sdb Vitrinen MPC600 92100021
Artikel-Nr.:  347-PBS863095
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  92100021
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Vitrine
Vitrine, ESG Hartglas, Drehtür mit Schloss, 1x Halogenbeleuchtung 20W, 4 verstellbaren Fachböden und viertelrundem 24 mm Profil. Farbe: silber eloxiert.

Bitte beachten Sie:
  • Der Artikel wird direkt ab Werk an Sie verschickt.
  • Die Lieferzeit kann bis zu 30 Tagen betragen.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    silber eloxiert
    Format/Größe:
    B60xT40xH200 cm
    ... > 4Office > Büro- und EDV-Möbel, Beleuchtung > Vitrinen / Schaukästen
    Weitere Suchbegriffe: Schaukästen, Vitrinen
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    4Office
    Frei Haus
    € 568,15*
    Preise von 4Office
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 568,15*
    € 676,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 565,00*
    € 672,35
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 561,88*
    € 668,64
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 558,79*
    € 664,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 555,72*
    € 661,31
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:11 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    k.A.
    92100011
    € 568,15*
    € 676,10
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG