Produktinformationen von 4Office |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS854647 Herst.-Nr.: 4321-001 EAN: 4007126432100 |
| |
|
|  |  |
 | Überlegene Sicherheit, der Aluminium Klapptritt 2x2-Stufig. Breite Stufen mit Spezialriffelung. Kräftige zug- und druckfeste Sperrmechanik die Auseinander- oder Zusammenklappen verhindert. Überzeugend praktisch: Große Stand- und Sitzfläche. Platzsparend selbst in schmalsten Zwischenräumen verstaubar. Gewicht: 1,8 kg. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1,8 kg | Material: | Aluminium | Sprossen/Stufen: | 2 x 2 Stufen | Tragfähigkeit: | 150 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leitern, Stehleiter, Trittleitern<scrip, Hängeleiter, Trittleiter, Anlegeleiter |
|  |  |
|
 |  | Angebote (13) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 26,85* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 27,54* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  |  | € 4,95* | € 27,76* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 28,35* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 30,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 40,73* | € 48,47 | Ähnlich | | | | € 32,29* | € 38,43 | Ähnlich | | | | € 37,25* | € 44,33 | Ähnlich | | | | € 32,69* | € 38,90 | Ähnlich | | | | € 40,74* | € 48,48 | Ähnlich |  | | | € 336,19* | € 400,07 | Ähnlich |  | | | € 430,50* | € 512,30 | Ähnlich |  | | | € 99,45* | € 118,35 | Ähnlich | | | | € 87,93* | € 104,64 | Ähnlich | | | | € 33,35* | € 39,69 | Ähnlich |  | | | € 42,97* | € 51,13 | Ähnlich |  | | | € 46,62* | € 55,48 | Ähnlich |  | | | € 77,68* | € 92,44 | Ähnlich |  | | | € 112,89* | € 134,34 | Ähnlich | | | | € 245,08* | € 291,65 | Ähnlich | | | | € 316,08* | € 376,14 | Ähnlich | | | | € 55,53* | € 66,08 | Ähnlich | | | | € 51,75* | € 61,58 | Ähnlich | | | | € 63,97* | € 76,12 | Ähnlich | | | | € 89,39* | € 106,37 | Ähnlich |  | | | € 137,69* | € 163,85 | Ähnlich | | | | € 46,23* | € 55,01 | Ähnlich | | | | € 24,31* | € 28,93 | Ähnlich |  | | | € 37,62* | € 44,77 | Ähnlich |  | | | € 49,03* | € 58,35 | Ähnlich |  | | | € 23,86* | € 28,39 | Ähnlich |  | | | € 31,42* | € 37,39 | Ähnlich | | | | € 48,12* | € 57,26 | Ähnlich | | | | € 33,61* | € 40,00 | Ähnlich | | | | € 27,54* | € 32,77 |
|  |  |
|
 |
|
|