Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zweckform 2816 Überweisung / Zahlschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
Zweckf. Uberweisungssoftware Euro 2816
Artikel-Nr.:  347-PBS853773
Hersteller:  Zweckform
Herst.-Nr.:  2816
EAN:  4004182028162
Formularbücher von Avery Zweckform sind unentbehrlich und trotz Computertechnologie nicht mehr aus der Geschäftswelt wegzudenken! Sie bieten Sicherheit, schaffen Übersicht, fragen ab, was für einen Vorgang wichtig ist!

Eigenschafte:
  • nach den Richtlinien für einheitliche Zahlungsverkehrvordrucke
  • für Inkjet- und Laserdrucker geeignet
  • Formular ist auch geeignet für WISO Mein Geld
  • Vorlage für MS-Word liegt auf CD bei


    Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Eine Rückgabe kann nur Originalverpackt (ohne Klebeband oder Beschriftungen auf der Verpackung) innerhalb von 21 Tagen erfolgen.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Format/Größe:A4
    Größe:A4
    Inhalt:100 Blatt
    ... > 4Office > EDV-Zubehör und Software > Software und Übersetzer
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Weitere Suchbegriffe: Überweisungen, Software, Beschriftungssoftware, Gestalt, Namensschildersoftware, CD/DVD-Beschriftungsset, Ordner-Beschriftungssoftware, Etikettensoftware, CD-Beschriftungsset, Gestaltungssoftware, Formulargestaltungssoftware, Bewerbungssoftware
    Angebote (14)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 11,20*
    TecServ 2 Tage pro Paket € 7,50* € 11,33*
    Rochaden 1 Tag pro Stück € 5,50* € 11,42*
    B2B-Discount 14 Tage pro Paket € 7,50* € 11,56*
    4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 11,68*
    Angebote: 5 10 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  11,68* €  13,90 pro Stück
    ab 3 Stück €  11,63* €  13,84 pro Stück
    ab 6 Stück €  11,53* €  13,72 pro Stück
    ab 9 Stück €  11,46* €  13,64 pro Stück
    ab 10 Stück €  11,31* €  13,46 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Alternative Artikel |
    | Sonstiges |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich
    Avery Zweckform Design-Print-Software/ADP5000
    Zweckform
    ADP5000
    € 33,08* € 39,37
    Ähnlich
    AVERY Zweckform Kaufvertrag allgemein 2-fach SD A4, 25 Sätze (2881)
    Zweckform
    2881
    € 22,70* € 27,01
    Ähnlich
    AVERY Zweckform Mahnbescheid Nr. 2887 (2887)
    Zweckform
    2887
    € 20,45* € 24,34
    Ähnlich
    AVERY Zweckform Markierungspunkte, Durchmesser 18 mm, grün (3006)
    Zweckform
    3006
    € 0,93* € 1,11
    Ähnlich
    AVERY Zweckform Mietvertrag 6-fach SD, A4, Inhalt: 25 Sätze (2874)
    Zweckform
    2874
    € 36,59* € 43,54
    Ähnlich
    AVERY Zweckform Postkartenheft, A6 quer (2840)
    Zweckform
    2840
    € 0,62* € 0,74
    Ähnlich Avery Zweckform Software CD-Beschriftungs-Set mit Zentriergerät/AB1800
    Zweckform
    AB1800
    € 24,46* € 29,11
    Ähnlich
    Etikett 119x38mm Vorsicht Glas rot 10ST (3050)
    Zweckform
    3050
    € 0,87* € 1,04
    Ähnlich
    Etikett 18mm Markierungspunkt sw 96ST (3003)
    Zweckform
    3003
    € 0,85* € 1,01
    Ähnlich
    Etiketten 22x18mm VE=1200 Stück weiß (03318)
    Zweckform
    03318
    € 2,64* € 3,14
    Ähnlich
    Etiketten Typenschild 210x297mm VE=20 Stück silber (L6013-20)
    Zweckform
    L6013-20
    € 20,67* € 24,60
    Ähnlich
    Etiketten Typenschild 25,4x10,0mm VE=3780 Stück silber (L6008-20)
    Zweckform
    L6008-20
    € 21,41* € 25,48
    Ähnlich
    Etiketten Typenschild 63,5x29,6mm VE=540 Stück silber (6011)
    Zweckform
    6011
    € 20,17* € 24,00
    Ähnlich
    Etiketten Typenschild 96,0x50,8mm VE=200 Stück silber (L6012-20)
    Zweckform
    L6012-20
    € 20,67* € 24,60
    Ähnlich Kaufvertrag A4 KFZ 4fachSatz SD 50St (2880)
    Zweckform
    2880
    € 54,31* € 64,63
    Ähnlich Überweisung EUR A4 100 Blatt PC DRUCKERFORMULAR
    Zweckform
    2816
    € 11,33* € 13,48
    Ähnlich Überweisung/Zahlschein A4 90g 100Bl FÜR ALLE BANKEN UND SPARKASSEN
    Sigel
    ZV 510
    € 13,00* € 15,47
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG