Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LANDRÉ Stehsammler/350000002 7x22,5x30 cm schwarz Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 4Office
Landre Stehsammler 350000002 schwarz
Artikel-Nr.:  347-PBS838441
Hersteller:  Landré
Herst.-Nr.:  350000002
EAN:  4006144401488
Stehsammler COLOR für Ablageformat DIN A4, Breite 70 mm.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Karton
    B x T x H:
    70 x 225 x 300 mm
    Farbe:
    schwarz
    Format:
    A4
    Format/Größe:
    7x22,5x30 cm
    Griffloch:
    mit Griffloch
    Material:
    Hartpappe
    ... > 4Office > Ordnen, Sortieren und Archivieren > Stehsammler/Zeitschriftenboxen
    Weitere Suchbegriffe: Sammelboxen, Zeitschriftenboxen, Sammelbox (Stehsammler), Zeitschriften-Stehsammler, Schreibtisch-Accessoire (Stehsammler), Katalogständer
    Angebote (9)
    Versand
    Netto
    ^
    2 Tage
    € 7,50*
    € 0,40*
    2 Tage
    € 7,50*
    € 0,41*
    2 Tage
    € 7,50*
    € 0,57*
    1 Tag
    € 5,50*
    € 0,58*
    4Office
    € 4,95*
    € 0,59*
    Menge:  Stück  
    Preise von 4Office
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,59*
    € 0,70
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Landré
    350000008
    € 0,69*
    € 0,82
    Ähnlich
    Landré
    350000009
    € 0,69*
    € 0,82
    Ähnlich
    Landré
    350000010
    € 0,69*
    € 0,82
    Ähnlich
    Landré
    350000012
    € 0,69*
    € 0,82
    Ähnlich
    Landré
    350000043
    € 0,69*
    € 0,82
    Ähnlich
    ELBA
    80 418
    € 4,00*
    € 4,76
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    35
    € 2,75*
    € 3,27
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    35
    € 3,54*
    € 4,21
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    55
    € 3,54*
    € 4,21
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    25
    € 3,54*
    € 4,21
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    2423
    € 3,54*
    € 4,21
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    2428
    € 2,74*
    € 3,26
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    2427
    € 2,78*
    € 3,31
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    85
    € 2,78*
    € 3,31
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    25
    € 2,78*
    € 3,31
    Ähnlich
    Falken
    01981208
    € 5,36*
    € 6,38
    Ähnlich
    Landré
    350000005
    € 0,41*
    € 0,49
    Ähnlich
    Landré
    350000007
    € 0,45*
    € 0,54
    Ähnlich
    Landré
    350000004
    € 0,41*
    € 0,49
    Ähnlich
    Landré
    350000002
    € 0,40*
    € 0,48
    Ähnlich
    Landré
    350000042
    € 0,45*
    € 0,54
    Ähnlich
    Falken
    65011
    € 1,56*
    € 1,86
    Ähnlich
    Falken
    65029
    € 1,56*
    € 1,86
    Ähnlich
    Falken
    65003
    € 1,56*
    € 1,86
    Ähnlich
    Falken
    65037
    € 1,56*
    € 1,86
    Ähnlich
    Falken
    65052
    € 1,56*
    € 1,86
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    2423GN
    € 3,19*
    € 3,80
    Ähnlich
    Rexel
    2102007
    € 2,28*
    € 2,71
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    53380089
    € 8,90*
    € 10,59
    Ähnlich
    HAN
    1612BL
    € 13,67*
    € 16,27
    Ähnlich
    HAN
    1612GR
    € 13,67*
    € 16,27
    Ähnlich
    HAN
    1612SW
    € 13,67*
    € 16,27
    Ähnlich
    Helit
    H23610BL
    € 7,59*
    € 9,03
    Ähnlich
    Landré
    35000BL
    € 0,41*
    € 0,49
    Ähnlich
    HAN
    1612-11
    € 5,79*
    € 6,89
    Ähnlich
    HAN
    1613-63
    € 6,83*
    € 8,13
    Ähnlich
    HAN
    161364
    € 17,86*
    € 21,25
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    2475-00-69
    € 12,46*
    € 14,83
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    35
    € 4,24*
    € 5,05
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    2475-02
    € 12,60*
    € 14,99
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    85
    € 4,24*
    € 5,05
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    25
    € 4,24*
    € 5,05
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    2425
    € 4,24*
    € 5,05
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    5276-1-32
    € 3,45*
    € 4,11
    Ähnlich
    Helit
    H6361595
    € 5,25*
    € 6,25
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    56005
    € 2,60*
    € 3,09
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    56007
    € 2,60*
    € 3,09
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG