Produktinformationen von 4Office |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS820484 Herst.-Nr.: 17 512 EAN: 3148950175120 |
| |
|
|  |  |
 | Hochtransparentes Zeichenpapier, geeignet für technische Zeichnungen mit Filz- oder Farbstift. Größe: 21 x 29,7, 90/95g, Block mit 50 Blatt. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Format/Größe: | A4 | Grammatur: | 90/95g/qm | Größe: | A4 | Inhalt: | 50 Blatt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lichtpauspapier, Malblock, Pauspapier, Pergamentpapier, Skizzenpapier, Transparent-zeichenkarton, Transparentblock, Transparentpapier, Transparentpapierblock, Zeichenblock, Zeichenpapier, Zeichenpapierrolle, Entwurfsblöcke, Transparentpapiere, EDV-Zwischeneinlagen, EDV-Zwis, Transparentpapier strukturiert, Transparent-Skizzierpapier, Skizzierpapier transparent, Skizzenpapier transparent (Zeichnen), Transparentkarton (Zeichnen), Entwurfpapier transparent, Transparentpapier (Zeichnen), Zeichenpapier transparent, Transparent-Zeichenkarton, Zeichenkarton transparent, Transparentpapier farbig |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 4,75* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 7,50* |
€ 4,76* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,50* |
€ 4,82* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,95* | € 4,87* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Block |
€ 7,50* |
€ 5,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 6,47* | € 7,70 | Ähnlich | | | | € 5,65* | € 6,72 | Ähnlich | | | | € 23,75* | € 28,26 | Ähnlich | | | | € 18,89* | € 22,48 | Ähnlich | | | | € 12,28* | € 14,61 | Ähnlich | | | | € 8,50* | € 10,12 | Ähnlich | | | | € 9,25* | € 11,01 | Ähnlich | | | | € 6,25* | € 7,44 | Ähnlich | | | | € 4,17* | € 4,96 | Ähnlich | | | | € 15,57* | € 18,53 | Ähnlich | | | | € 20,63* | € 24,55 | Ähnlich | | | | € 7,95* | € 9,46 | Ähnlich | | | | € 10,80* | € 12,85 | Ähnlich | | | | € 16,06* | € 19,11 | Ähnlich | | | | € 8,02* | € 9,54 | Ähnlich | | | | € 27,35* | € 32,55 | Ähnlich | | | | € 18,01* | € 21,43 | Ähnlich | | | | € 4,76* | € 5,66 |
|  |  |
|
 |
|
|