Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS816529 Herst.-Nr.: 8900 EAN: 4008705089005 |
| |
|
|  |  |
 | Selbstklebende CD-Etiketten aus Glossy-Hochglanzpapier. Mit integrierter Positionierhilfe an jedem Etikett, für exakt mittiges Platzieren auf der CD, ohne zusätzliche Zentrierhilfe. Für optisch anspruchsvolle Inkjet-Drucke: brillante Farben, höchste Konturenschärfe. Foto-Qualität! Sehr hohe Lichtbeständigkeit, schnell trocknend, hoch wischfest. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Anwendung: | CD/DVD | Ausführung: | Glossy | Blatt/Packg.: | 10 | Breite (mm): | 116 | Etik./Packg.: | 20 | Farbe: | weiß | Format (mm): | ø 116 | Format/Größe: | ø116 mm | Höhe (mm): | 116 | Inhalt: | 20 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Inkjet-fotoformatpapier, Inkjet-fotopapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetetiketten, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Laseretiketten, CD-Etiketten, Etiketten, Foto-Etiketten, DVD-Etiketten, DVD-Etikett, Datenträger-Etikett für Drucker (CD/DVD), Laseretikett (CD/DVD), Laser-Etikett (CD/DVD), Tintenstrahldruckeretikett (CD/DVD), Tintenstrahldrucker-Etikett (CD/DVD), Farblaseretikett (CD/DVD), Kopier-Etikett (CD/DVD), Laserdruckeretikett (CD/DVD), CD-Einleger mit Etikett für Drucker (Set), Farblaserdruckertikett (CD/DVD), Inkjet-Etikett (CD/DVD), Kopieretikett (CD/DVD), CD-Etikett für Drucker, CD-Etikett mit Einleger für Drucker (Set), CD-Glossy-Etikett für Drucker, DVD-Etikett für Drucker, Datenträgeretikett für Drucker (CD/DVD), Laserdrucker-Etikett (CD/DVD), Inkjetetikett (CD/DVD) |
|  |  |
|
 |  | Angebote (19) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Paket |
€ 4,16* |
€ 9,01* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 9,32* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,95* | € 9,54* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 7,50* |
€ 9,99* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 10,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 10,59* | € 12,60 | Ähnlich | | | | € 10,54* | € 12,54 | Ähnlich | | | | € 3,59* | € 4,27 | Ähnlich | | | | € 24,44* | € 29,08 | Ähnlich |  | | | € 32,51* | € 38,69 | Ähnlich |  | | | € 32,51* | € 38,69 | Ähnlich | | | | € 9,99* | € 11,89 | Ähnlich | | | | € 0,83* | € 0,99 | Ähnlich |  | | | € 8,50* | € 10,12 | Ähnlich |  | | | € 25,90* | € 30,82 | Ähnlich |  | | | € 19,90* | € 23,68 | Ähnlich |  | | | € 11,90* | € 14,16 | Ähnlich |  | | | € 7,90* | € 9,40 | Ähnlich |  | | | € 8,20* | € 9,76 | Ähnlich |  | | | € 9,90* | € 11,78 | Ähnlich |  | | | € 9,90* | € 11,78 | Ähnlich | | | | € 24,99* | € 29,74 | Ähnlich |  | | | € 2,72* | € 3,24 | Ähnlich |  | | | € 2,58* | € 3,07 | Ähnlich |  | | | € 16,17* | € 19,24 | Ähnlich | | | | € 21,76* | € 25,89 | Ähnlich | | | | € 20,67* | € 24,60 | Ähnlich | | | | € 5,14* | € 6,12 | Ähnlich | | | | € 7,51* | € 8,94 | Ähnlich | | | | € 6,23* | € 7,41 | Ähnlich | | | | € 5,14* | € 6,12 | Ähnlich | | | | € 7,51* | € 8,94 | Ähnlich | | | | € 27,77* | € 33,05 | Ähnlich | | | | € 9,67* | € 11,51 | Ähnlich |  | | | € 257,74* | € 306,71 | Ähnlich |  | | | € 87,95* | € 104,66 | Ähnlich | | | | € 6,82* | € 8,12 | Ähnlich | | | | € 14,65* | € 17,43 | Ähnlich | | | | € 9,34* | € 11,11 | Ähnlich | | | | € 10,07* | € 11,98 | Ähnlich | | | | € 6,82* | € 8,12 | Ähnlich | | | | € 11,08* | € 13,19 | Ähnlich | | | | € 17,85* | € 21,24 | Ähnlich | | | | € 11,05* | € 13,15 | Ähnlich | | | | € 10,92* | € 12,99 | Ähnlich | | | | € 10,92* | € 12,99 | Ähnlich |  | | | € 122,54* | € 145,82 | Ähnlich | | | | € 9,54* | € 11,35 | Ähnlich | | | | € 6,42* | € 7,64 | Ähnlich | | | | € 4,42* | € 5,26 | Ähnlich | | | | € 20,56* | € 24,47 | Ähnlich | | | | € 16,81* | € 20,00 | Ähnlich | | | | € 16,82* | € 20,02 | Ähnlich | | | | € 19,05* | € 22,67 | Ähnlich | | | | € 6,39* | € 7,60 | Ähnlich | | | | € 463,77* | € 551,89 | Ähnlich |  | | | € 61,84* | € 73,59 |
|  |  |
|
 |
|
|