Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Platinum CD-Rohlinge/100003 1x - 52x Inh.10 CD im Jewel Case 100003


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Platinum CD-R im Case 700MB/80min. VE=10
Artikel-Nr.:  347-PBS815922
Hersteller:  Platinum
Herst.-Nr.:  100003
EAN:  4027927100121
CD-R 80 gelabelt, 700MB /80 min, einfarbiger CD-Druck im Jewel Case mit bedruckter Folie, verpackt in Folie 4C á 10 Stück.

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Eine Rückgabe kann nur Originalverpackt (ohne Klebeband oder Beschriftungen auf der Verpackung) innerhalb von 21 Tagen erfolgen.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:1x - 52x
    Farbe:CD-R
    Inhalt:10 CD im Jewel Case
    ... > 4Office > EDV-Zubehör und Software > CD/DVD Rohlinge
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Weitere Suchbegriffe: CD-Rohlinge, Rohlinge, CD-Recordable, CD-Rohling, CD-Visitenkarte, optisches Speichermedium (CD), CD-RW-Rohling, CD-R Business-Card
    Angebote (14)
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    ELBA-OfficeShop 1 Tag 10 pro Stück € 6,00* € 0,37*
    Misco 1 Tag 1 pro Stück € 2,69* € 3,55*
    T-W-O-S 6 Tage 1 pro Packung € 5,95* € 3,60*
    buero2b_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 3,68*
    4Office 1 Tag 10 pro Stück € 4,95* € 4,18*
    Angebote: 5 10 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    ab 10 Stück €  4,18* €  4,97 pro Stück
    ab 20 Stück €  4,16* €  4,95 pro Stück
    ab 30 Stück €  4,14* €  4,93 pro Stück
    ab 40 Stück €  4,12* €  4,90 pro Stück
    ab 50 Stück €  4,09* €  4,87 pro Stück
       Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Vergleichspreis: 10 Stück für € 41,80*
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Zubehör |
    | Alternative Artikel |
    | Sonstiges |
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Zubehör
    5 Star™ CD-Etiketten Inh.200
    5 Star
    909299
    € 10,28* € 12,23
    Zubehör
    5 Star™ CD-Etiketten Inh.50
    5 Star
    909302
    € 3,50* € 4,17
    Zubehör
    5 Star™ DVD+R auf Spindel, 8x, 4,7 GB, Inh. 25 Stück
    5 Star
    924960
    € 12,39* € 14,74
    Zubehör
    5 Star™ DVD+R im Jewel Case, 8x, 4,7 GB, Inh.1 DVD
    5 Star
    918168
    € 0,58* € 0,69
    Zubehör
    5 Star™ DVD-R auf Spindel, 8x, 4,7 GB, Inh. 25 Stück
    5 Star
    924952
    € 12,93* € 15,39
    Zubehör
    5 Star™ DVD-R im Jewel Case, 8x, 4,7 GB, Inh.1 DVD
    5 Star
    920292
    € 0,55* € 0,65
    Zubehör
    5 Star™ DVD-RW im Jewel Case, 4x, 4,7 GB, Inh. 5 Stück
    5 Star
    924979
    € 4,75* € 5,65
    Zubehör
    Avery Zweckform Classic Size CD/DVD Etiketten/L6043-100 Ø117 mm weiß 100 Blatt
    Zweckform
    L6043-100
    € 23,04* € 27,42
    Zubehör
    Avery Zweckform Disketten Etiketten/L4741REV-20 70x67,7 mm sortiert Inh.160
    Zweckform
    L4741REV-20
    € 8,43* € 10,03
    Zubehör
    Avery Zweckform Einleger CD Slim Cases/J8431-25 121x242 weiß Inh.25
    Zweckform
    J8431-25
    € 10,60* € 12,61
    Zubehör
    Avery Zweckform Super Size CD/DVD Etiketten/C9660-25 Ø117 mm weiß 25 Blatt
    Zweckform
    C9660-25
    € 21,21* € 25,24
    Zubehör
    Avery Zweckform Video-Etiketten/L4742REV-25 78,7x46,6 mm weiß Inh.300
    Zweckform
    L4742REV-25
    € 8,17* € 9,72
    Zubehör
    CD-Marker 4 Farben sortiert VE=4 Stück (4-8400-4)
    Edding
    4-8400-4
    € 6,52* € 7,76
    Zubehör
    CD-Marker 8400 schwarz (4-8400001)
    Edding
    4-8400001
    € 1,75* € 2,08
    Zubehör
    CD-Marker edding 8500 schwarz (4-8500001)
    Edding
    4-8500001
    € 1,75* € 2,08
    Zubehör
    HERMA CD-Labeller/8617 blau Inh.1
    Herma
    8617
    € 2,81* € 3,34
    Zubehör
    Herma CompactL Diskette 8744 VE40
    Herma
    8744
    € 2,33* € 2,77
    Zubehör
    HERMA CompactLine CD-Cover Etiketten/8741 120x120 mm weiß Inh.10,CD-Cover
    Herma
    8741
    € 2,33* € 2,77
    Zubehör
    HERMA CompactLine CD-Etiketten/8740 ø116 mm weiß Inh.10,CD, Maxi
    Herma
    8740
    € 2,33* € 2,77
    Zubehör
    HERMA InkPrint CD/DVD-Etiketten/8885 ø116 mm weiß Inh.20,InkPrint Glossy, Maxi
    Herma
    8885
    € 10,90* € 12,97
    Zubehör
    HERMA InkPrint CD/DVD-Etiketten/8900 ø116 mm weiß Inh.20,InkPrint Glossy
    Herma
    8900
    € 10,85* € 12,91
    Zubehör
    HERMA SuperPrint CD-Cover-Etiketten/4373 121,5x117,5 mm weiß,SuperPrint
    Herma
    4373
    € 7,63* € 9,08
    Zubehör
    Herma SuperPrint CD-R transp. 4374 VE=50
    Herma
    4374
    € 16,81* € 20,00
    Zubehör
    HERMA SuperPrint CD/DVD-Etiketten, ø116 mm, weiß, Inh .50, Maxi
    Herma
    5115
    € 7,73* € 9,20
    Zubehör
    HERMA SuperPrint CD/DVD-Etiketten, ø116 mm, weiß, Inh. 50
    Herma
    5079
    € 7,70* € 9,16
    Zubehör
    HERMA SuperPrint CD/DVD-Etiketten/4471 ø116 mm weiß Inh.200,SuperPrint
    Herma
    4471
    € 23,28* € 27,70
    Zubehör
    Herma Video-Etiketten 8745 VE70
    Herma
    8745
    € 2,33* € 2,77
    Zubehör
    Imation DVD+RW auf Spindel/16867, 4,7GB, 4x, 25er Spindel
    Imation
    16867
    € 12,51* € 14,89
    Zubehör
    Imation DVD+RW im Jewel Case/19008, 4,7GB Typ 2, 4x, Inh.10 DVDs
    Imation
    19008
    € 7,13* € 8,48
    Zubehör
    Imation DVD-R White Inkjet Printable/22373, 4,7GB, 16x, bedruckbar, 30er Spindel
    Imation
    22373
    € 22,01* € 26,19
    Zubehör
    Imation DVD-RAM Rohling/20163, 4.7GB, single-sided, Inh. 1 Stück
    Imation
    20163
    € 4,00* € 4,76
    Zubehör
    Imation DVD-RAM Rohlinge/20164, 9,4 GB, double-sided, Inh. 1 Stück
    Imation
    41528
    € 7,74* € 9,21
    Zubehör
    Imation DVD-RW auf Spindel/21063, 4,7GB, 4x, 25er Spindel
    Imation
    21063
    € 12,76* € 15,18
    Zubehör
    Imation DVD-RW im Jewel Case/21061, 4,7GB Typ 2, 4x, Inh.10 DVDs
    Imation
    21061
    € 7,37* € 8,77
    Zubehör
    Sony DVD+R /10DPR120SLX, 4,7 GB, im Slim Case, bunt sortiert, VE 10
    Sony
    10DPR120SLX
    € 8,12* € 9,66
    Zubehör
    Sony DVD+R /25DPR120ASP, 4.7 GB, 16x, Inh.25 St auf Spindel
    Sony
    25DPR120ASP
    € 16,49* € 19,62
    Zubehör
    Sony DVD+R/DPR120AVD, 4.7 GB, in Videobox, 16x, Inh.1 Stück
    Sony
    DPR120AVD
    € 1,06* € 1,26
    Zubehör
    Sony DVD+RW/DPW120AVD, 4.7 GB, 4x, Inh.1 Stück in Videobox
    Sony
    DPW120AVD
    € 1,37* € 1,63
    Zubehör
    Sony DVD-R/10DMR47ASL, 4.7 GB, 16x, Slim Case transparent, Inh.10 Stück
    Sony
    10DMR47ASL
    € 6,50* € 7,74
    Zubehör
    Sony DVD-R/25DMR47ASP, 4.7GB, 16x, Inh. 25 Stück auf Spindel
    Sony
    25DMR47ASP
    € 16,08* € 19,14
    Zubehör
    Sony DVD-R/DMR47AVD, 4.7 GB, in Videobox, 16x
    Sony
    DMR47AVD
    € 1,00* € 1,19
    Zubehör
    Sony DVD-RW/5DMW47A, 4.7 GB, 2x, Jewel Case transparent, Inh. 5 Stück
    Sony
    5DMW47A
    € 5,56* € 6,62
    Zubehör
    Sony DVD-RW/DMW120AVD, 4.7 GB, in Videobox, 2x
    Sony
    DMW120AVD
    € 1,30* € 1,55
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG