Produktinformationen von 4Office |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS782920 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 45SZ6090 EAN: 3134375476003 |
| |
|
|  |  |
 | Nomad Aqua ist ein textiler Bodenbelag mit patentierter Polypropylen-2-Faserstruktur für Innenbereiche. Während die feine Faser große Mengen Nässe aufnimmt, stoppt die grobe Faser den Schmutz und nimmt ihn in sich auf. Der Belag ist mit einem durchgehend festen Vinyl-Rücken ausgestattet, der nicht nur den Bodenbelag vor Schmutz und Nässe schützt, sondern auch für eine sichere Verlegung sorgt. Begehungen/Tag: Aqua 4500 für bis zu 500. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Aqua 4500 | Farbe: | schwarz | Format/Größe: | 60x90cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,19* |
€ 36,84* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 37,87* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 38,44* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 38,85* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  |  | € 4,95* | € 40,37* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 78,13* | € 92,97 | Ähnlich | | | | € 86,02* | € 102,36 | Ähnlich | | | | € 82,22* | € 97,84 | Ähnlich | | | | € 81,28* | € 96,72 | Ähnlich | | | | € 101,10* | € 120,31 | Ähnlich |  | | | € 125,39* | € 149,21 | Ähnlich |  | | | € 66,80* | € 79,49 | Ähnlich |  | | | € 79,95* | € 95,14 | Ähnlich | | | | € 163,54* | € 194,61 | Ähnlich | | | | € 19,99* | € 23,79 | Ähnlich | | | | € 37,87* | € 45,07 |
|  |  |
|
 |
|
|