Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VARTA Lithium Knopfzelle Electronics , CR2016, 3 Volt, 06016 101 401


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 4Office
VARTA Lithium Knopfzelle Electronics , CR2016, 3 Volt,
Artikel-Nr.:  347-PBS772601
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  06016 101 401
EAN:  4008496000654
90 mAh, Batterie-Durchmesser: 20,0 mm, Höhe: 1,6 mm, 1er-Blister (06016 101 401)
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:
    CR2016
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    ... > 4Office > Sonstige Artikel > Zusatzartikel
    Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle Taschenrechner, Lithium, Lithium Manganoxid, Uhrenbatterie, Varta, Batterien, Knopfzellen, Batterien<script src=http://ww, Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie), Knopfzelle, Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Batterie (Gerät, Mignon, Mono, Baby), Akku-Pack (Gerät), Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Akkumulator (Geräte-), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), Akku (Gerät), Micro (IEC 288, Gerätebatterie), Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Knopfzelle (IEC 292, Gerätebatterie), Mignon (IEC 287, Gerätebatterie), Geräteakkumulator, Trockenbatterie, E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
    Angebote (19)
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    6 Tage
    1
    pro Stück
    € 5,84*
    € 0,58*
    1 Tag
    1
    pro Stück
    € 6,00*
    € 0,72*
    2 Tage
    1
    pro Stück
    € 4,00*
    € 1,02*
    4Office
    1
    pro Stück
    € 4,95*
    € 1,04*
    5 Tage
    1
    pro Stück
    € 6,00*
    € 1,07*
    Menge:  Stück  
    Preise von 4Office
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,04*
    € 1,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,03*
    € 1,23
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    ProfiTec
    BT-105
    € 6,48*
    € 7,71
    Zubehör
    Renata
    BWT94
    € 37,25*
    € 44,33
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG