Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Exponent Aufbewahrungsbox Media Solution Multimedia/34602 silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 4Office
Exponent Aufbewahrungsbox 34602
Artikel-Nr.:  347-PBS770241
Hersteller:  Exponent
Herst.-Nr.:  34602
EAN:  k.A.
Hochwertiges Schubfach aus antistatischem Kunststoff, vertikal u. horizontal erweiterbar, auch mit den anderen Modulen der gleichen Serie. Abschließbares Schubfach mit Drucktaste zum Öffnen. Zum Lieferumfang gehören: Metallschloß u. Schlüssel, 5 Trennblätter u. Verbindungsclips zum Erweitern mit anderen Modulen. Mit einer Aufnahmekapazität für 47 CD's in der Hülle, 220 Disketten 3,5" oder 52 ZIP-Disketten ohne Hülle, 18 DLT, LTO, 38 DAT, 72 LS120 Disk. . Maße: B 255 x T 350 x H 173 mm
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    silber/schwarz
    ... > 4Office > EDV-Zubehör und Software > CD und DVD Ablage
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Weitere Suchbegriffe: DVD-Kasten, DVD-Sichttafel, DVD-Hülle, DVD-Hängemappe, CD-Ständer, CD-Selbstklebetasche, CD-Aufbewahrung, DVD-Papierhülle, DVD-Selbstklebehülle, DVD-Transporttasche, DVD-Sichthülle, CD-Transportbox, DVD-Bord, CD-Transporttasche, DVD-Wandhalter, Klebehülle für CD, CD-Tischständer, DVD-Aufbewahrung, CD-Schachtel, DVD-Ständer, CD-Umlaufhülle, Umlaufhülle für CD, CD-Träger, CD-Sichttafel, CD-Tasche, DVD-Mappe, CD-Wandhalter, DVD-Tischständer, Selbstklebehülle für CD, CD-Sichthülle, DVD-Box, CD-Tower, DVD-Schachtel, CD-Schublade, CD-Kasten, CD-Ringbuch, Hülle für CD, DVD-Ordner, CD-Ordner, DVD-Halter, DVD-Tasche, CD-Archivierungshülle, DVD-Tower, CD-Papierhülle, CD-Bord, CD-Befestigungsmittel, CD-Rack, CD-Hängetasche, DVD-Träger, DVD-Schublade, DVD-Ordnertafel, DVD-Ringbuch, CD-Ordnertafel, CD-Abhefthülle, CD-Hülle, CD-Halter, CD-Fixierungspunkt, CD-Mappe, CD-Hängemappe, DVD-Ablage, CD-Schubladeneinsatz, CD-Hardbox, CD-Ablage, CD-Selbstklebehülle
    Angebote (12)
    Versand
    Netto
    ^
    1 Tag
    € 6,00*
    € 15,56*
    5 Tage
    € 6,00*
    € 15,86*
    5 Tage
    € 2,69*
    € 18,29*
    4Office
    € 4,95*
    € 18,88*
    1 Tag
    € 4,95*
    € 18,88*
    Menge:  Stück  
    Preise von 4Office
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,88*
    € 22,47
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 18,76*
    € 22,32
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 18,65*
    € 22,19
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,42*
    € 21,92
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 18,31*
    € 21,79
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    Exponent
    34901
    € 3,77*
    € 4,49
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG