Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KLEENEX HAKLE Toilettenpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 4Office
KLEENEX Toilettenpapier 8442 VE8
Artikel-Nr.:  347-PBS761363
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  8442
EAN:  k.A.
Der Name KLEENEX® HAKLE® steht
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Kleinrolle
    Farbe:
    super-hochweiß
    Format/Größe:
    Blattlänge 125 mm
    Grammatur:
    54 g/qm
    Inhalt:
    8 Rollen
    ... > 4Office > Hygiene & Reinigung > WC-Ausstattung
    Weitere Suchbegriffe: WCpapier
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    4Office
    € 4,95*
    € 5,04*
    Preise von 4Office
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG