Produktinformationen von 4Office |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS75474X Herst.-Nr.: 91712-70 EAN: 0077511917127 |
| |
|
|  |  |
 | Innovativer Monitorständer dessen Höhe in 3 Stufen (51-102 mm) individuell einstellbar ist. Rutschfeste Gummifüsse. Stabiler Kunststoff sorgt für eine Tragfähigkeit von bis zu 27 kg oder 17" Monitoren! Farbe: hellgrau/graphit Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Kunstoff | Farbe: | platin/graphit | Format/Größe: | 350x350x70 | Inhalt: | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Platine, Monitor Ständer, Bildschirm-Halter, Bildschirmh, Monitor-Träger, Bildschirm-Plattform, Flachbildschirm-Ständer, Flachbildschirm-Plattform, Bildschirm-Träger, Monitor-Ständer |
|  |  |
|
 |  | Angebote (11) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,50* |
€ 13,87* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 14,17* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  |  | € 4,95* | € 14,72* |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 14,82* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 17,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 42,20* | € 50,22 | Ähnlich | | | | € 41,80* | € 49,74 | Ähnlich | | | | € 52,87* | € 62,92 | Ähnlich | | | | € 30,81* | € 36,66 | Ähnlich |  | | | € 0,80* | € 0,95 | Ähnlich |  | | | € 0,78* | € 0,93 | Ähnlich |  | | | € 0,80* | € 0,95 | Ähnlich | | | | € 36,37* | € 43,28 | Ähnlich | | | | € 30,81* | € 36,66 | Ähnlich | | | | € 15,28* | € 18,18 | Ähnlich | | | | € 17,23* | € 20,50 | Ähnlich | | | | € 31,81* | € 37,85 | Ähnlich | | | | € 21,15* | € 25,17 | Ähnlich |  | | | € 14,11* | € 16,79 | Ähnlich |  | | | € 14,11* | € 16,79 | Ähnlich |  | | | € 8,55* | € 10,17 | Ähnlich |  | | | € 6,97* | € 8,29 | Ähnlich | | | | € 23,02* | € 27,39 | Ähnlich |  | | | € 30,47* | € 36,26 | Ähnlich | | | | € 36,85* | € 43,85 | Ähnlich | | | | € 15,07* | € 17,93 | Ähnlich | | | | € 10,14* | € 12,07 | Ähnlich | | | | € 28,57* | € 34,00 | Ähnlich | | | | € 10,48* | € 12,47 | Ähnlich | | | | € 10,48* | € 12,47 | Ähnlich | | | | € 38,70* | € 46,05 | Ähnlich |  | | | € 20,97* | € 24,95 | Ähnlich | | | | € 9,95* | € 11,84 | Ähnlich | | | | € 18,30* | € 21,78 | Ähnlich |  | | | € 9,92* | € 11,80 | Ähnlich | | | | € 18,42* | € 21,92 | Ähnlich | | | | € 18,95* | € 22,55 | Ähnlich |  | | | € 9,98* | € 11,88 |
|  |  |
|
 |
|
|