Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS748667 Herst.-Nr.: 7552 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Fotobook in Lederoptik mit hochwertigen Steppnähten. 4-Ring-Kombimechanik. Ohne Füllung, optimal abgestimmt auf HERMA Einlageblätter. Jede Sammlung kann nach Bedarf Seite um Seite auf bis zu 30 Blatt (60 Seiten) erweitert und beliebig umsortiert werden. Die schnelle Entnahme einzelner Blätter ist ebenso möglich, wie das Kombinieren verschiedener Einlageblätter in einem Album. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 4-Ringmechanik | Farbe: | bordeaux | Format (mm): | 265 x 315 | Format/Größe: | A4 | Größe: | A4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringordner, Schelle, Einsteckalbum, Photo-Einsteckalbum, Foto-Buch, Schraubalbum, Photo-Schraubalbum, Firmungsalbum, Kommunionsalbum, Photo-Ringalbum, Konfirmationsalbum, Jugendweihealbum, Foto-Ringalbum, Foto-Schraubalbum, Goldhochzeitsalbum, Photo-Album, Selbstklebealbum, Hochzeitsalbum, Taufalbum, Silberhochszeitsalbum, Foto-Leporelloalbum, Foto-Einsteckalbum, Kinderalbum, Babyalbum, Urlaubsalbum, Photo-Leporelloalbum, Foto-Album |
|  |  |
|
 |  | Angebote (11) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 7,47* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 8,51* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 8,84* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,95* | € 8,86* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 8,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 0,57* | € 0,68 | Ähnlich | | | | € 31,13* | € 37,04 | Ähnlich |  | | | € 30,46* | € 36,25 | Ähnlich | | | | € 6,01* | € 7,15 | Ähnlich | | | | € 11,72* | € 13,95 | Ähnlich | | | | € 8,51* | € 10,13 | Ähnlich | | | | € 8,51* | € 10,13 | Ähnlich | | | | € 8,51* | € 10,13 | Ähnlich | | | | € 8,51* | € 10,13 | Ähnlich |  | | | € 25,55* | € 30,40 | Ähnlich | | | | € 7,93* | € 9,44 | Ähnlich | | | | € 93,86* | € 111,69 | Ähnlich | | | | € 3,07* | € 3,65 | Ähnlich |  | | | € 50,86* | € 60,52 | Ähnlich | | | | € 80,62* | € 95,94 | Ähnlich | | | | € 80,62* | € 95,94 | Ähnlich | | | | € 80,62* | € 95,94 | Ähnlich | | | | € 84,49* | € 100,54 | Ähnlich |  | | | € 5,59* | € 6,65 | Ähnlich |  | | | € 142,22* | € 169,24 | Ähnlich |  | | | € 255,93* | € 304,56 | Ähnlich | | | | € 10,41* | € 12,39 |
|  |  |
|
 |
|
|