Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Betriebs-Verbandkasten/235070


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
Verbandskasten Stahlblech 235070 gruen
Artikel-Nr.:  347-PBS728181
Hersteller:  Leina
Herst.-Nr.:  235070
EAN:  4011166350706
Betriebs-Verbandkasten aus Sta

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Eine Rückgabe kann nur Originalverpackt (ohne Klebeband oder Beschriftungen auf der Verpackung) innerhalb von 21 Tagen erfolgen.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Farbe:grün
    Format/Größe:350x255x105mm
    Inhalt:DIN 13169
    ... > 4Office > Sicherheit > Erste Hilfe/Kfz-Zubehör
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Pflaster, Erstehilfekoffer, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitätskoffer, Verbandkasten, Verbandskoffer, Verbandskästen, Wundpflaster, Betriebs-Verbandkästen, Verbandkästen, Erste-Hilfe-Packungen, Verband, Pflaster (Erste Hilfe), Verbandmittel, Heftpflaster, Wundpflaster (auslaufend)
    Angebote (12)
    Versand
    Netto
    ^
    buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 45,25*
    mcbuero 1 Tag € 4,19* € 48,60*
    TecServ 2 Tage € 4,50* € 48,89*
    ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 54,60*
    4Office 1 Tag € 4,95* € 55,08*
    Angebote: 5 10 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  55,08* €  65,55 pro Stück
    ab 2 Stück €  54,78* €  65,19 pro Stück
    ab 3 Stück €  54,48* €  64,83 pro Stück
    ab 4 Stück €  54,19* €  64,49 pro Stück
    ab 5 Stück €  53,90* €  64,14 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Alternative Artikel |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich
    Adressbuch A5 m.Wire-o-Spirale 80Bl (357001810)
    Landré
    357001810
    € 6,33* € 7,53
    Ähnlich
    Betriebsverbandkasten 13169-E
    Leina
    235070
    € 48,89* € 58,18
    Ähnlich
    Briefblock A4 4-f gelocht liniert 100Bl WORK ECF (355410021)
    Landré
    355410021
    € 1,46* € 1,74
    Ähnlich
    edding Reifenmarker 8050/048050049, weiß, Strichbreite 2-4 mm, permanent
    Edding
    048050049
    € 3,61* € 4,30
    Ähnlich
    Erste Hilfe-Set zur Wundversorgung (NFK001)
    3M
    NFK001
    € 7,08* € 8,43
    Ähnlich
    Erste-Hilfe Schutzhandschuhe/165062 L, Inh.4
    Leina
    165062
    € 0,50* € 0,60
    Ähnlich
    Erste-Hilfe-Material 141-teili
    Leina
    243035
    € 23,19* € 27,60
    Ähnlich
    Erste-Hilfe-Material 72-teilig
    Leina
    243025
    € 16,97* € 20,19
    Ähnlich
    Erste-Hilfe-Material DIN 13164 (2430251)
    Leina
    2430251
    € 6,23* € 7,41
    Ähnlich
    KFZ Kasten ABS bl (635124)
    Leina
    635124
    € 9,37* € 11,15
    Ähnlich
    KFZ-Kombitasche Erste-Hilfe-Material DIN13164 + Warndreieck (510320)
    Leina
    510320
    € 16,32* € 19,42
    Ähnlich
    KFZ-Verbandkasten Standard ro (635140)
    Leina
    635140
    € 8,09* € 9,63
    Ähnlich
    KFZ-Verbandkasten Standard sw (235020)
    Leina
    235020
    € 8,15* € 9,70
    Ähnlich
    KFZ-Verbandtasche Elegance blau (236005)
    Leina
    236005
    € 8,09* € 9,63
    Ähnlich
    LEINA Betriebsverbandkasten DIN 13157-C, mit Wandhalterung (8900121)
    Leina
    235057
    € 13,90* € 16,54
    Ähnlich
    LEINA Betriebsverbandkasten DIN 13157-C, ohne Wandhalterung (8900120)
    Leina
    235055
    € 13,32* € 15,85
    Ähnlich
    LEINA Erste-Hilfe-Koffer "QUICK", Inhalt DIN 13157 (243161)
    Leina
    243161
    € 26,75* € 31,83
    Ähnlich
    LEINA Erste-Hilfe-Koffer "SAN", Inhalt DIN 13157 (243167)
    Leina
    243167
    € 29,00* € 34,51
    Ähnlich
    LEINA Erste-Hilfe-Koffer "SAN", Inhalt DIN 13169 (243267)
    Leina
    243267
    € 37,82* € 45,01
    Ähnlich
    LEINA Feuerlöscher mit Manometer, 1kg 8A34BC (290010)
    Leina
    290010
    € 13,73* € 16,34
    Ähnlich
    Leina Pannenwarndreieck Euro-MINI 300030, rot
    Leina
    300030
    € 5,32* € 6,33
    Ähnlich
    LEINA Rettungsdecke, 160 x 210 cm, silber/gold (225033)
    Leina
    225033
    € 0,95* € 1,13
    Ähnlich
    LEINA Verbandschrank MEDISAN A, Inhalt DIN 13157, Stahlblech (243310)
    Leina
    243310
    € 36,72* € 43,70
    Ähnlich
    LEINA Verbandschrank MEDISAN B, Inhalt DIN 13157, Stahlblech (243311)
    Leina
    243311
    € 41,31* € 49,16
    Ähnlich
    LEINA Verbandschrank MEDISAN B, Inhalt DIN 13169, Stahlblech (243312)
    Leina
    243312
    € 49,88* € 59,36
    Ähnlich
    LEINA Verbandschrank MEDISAN C, Inhalt DIN 13157, Stahlblech (243313)
    Leina
    243313
    € 57,10* € 67,95
    Ähnlich
    LEINA Verbandschrank MEDISAN C, Inhalt DIN 13169, Stahlblech (243314)
    Leina
    243314
    € 65,97* € 78,50
    Ähnlich
    LEINA Wandhalterung für Betriebsverbandkasten DIN 13169-E (8900123)
    Leina
    232075
    € 8,80* € 10,47
    Ähnlich
    Medizinschrank FIRST AID SET L gefüllt (197423)
    Durable
    197423
    € 121,36* € 144,42
    Ähnlich
    Medizinschrank FIRST AID SET M gefüllt (197123)
    Durable
    197123
    € 86,52* € 102,96
    Ähnlich
    MINI-Verbandtasche bl (232022)
    Leina
    232022
    € 3,82* € 4,55
    Ähnlich
    Miniverbandtasche 232021 Nylon rt (232021)
    Leina
    232021
    € 3,82* € 4,55
    Ähnlich
    Nachrüstset 13164 mit Rettungsdeck (235025)
    Leina
    235025
    € 4,60* € 5,47
    Ähnlich
    Pannen-Warnweste gelb/235008, Polyester
    Leina
    235008
    € 6,57* € 7,82
    Ähnlich
    Pannenwarndreieck EURO (300010)
    Leina
    300010
    € 4,46* € 5,31
    Ähnlich
    Pannenwarnweste EN 471-lose unv (235003)
    Leina
    235003
    € 6,30* € 7,50
    Ähnlich
    Pflaster Classic 1mx6cm (1145)
    BDF Beiersdorf
    1145
    € 2,17* € 2,58
    Ähnlich
    Pflaster Hansaplast Elastic-Strips 30x65mm VE=20 Stück (1175)
    BDF Beiersdorf
    1175
    € 2,84* € 3,38
    Ähnlich
    Pflaster Nexcare 10cm x 6m VE=10 Bänder (N0910B)
    3M
    N0910B
    € 2,32* € 2,76
    Ähnlich
    Pflaster Nexcare Comfort 10x6cm VE=10 Strips (N1170B)
    3M
    N1170B
    € 3,35* € 3,99
    Ähnlich
    Pflaster Nexcare Comfort VE=20 Strips sortiert (N1120E)
    3M
    N1120E
    € 2,83* € 3,37
    Ähnlich
    Pflaster Nexcare Sensitive VE=20 Strips (N0920AS)
    3M
    N0920AS
    € 2,27* € 2,70
    Ähnlich
    Pflaster Nexcare Waterproof VE=20 Strips sortiert (N0620NA)
    3M
    N0620NA
    € 2,05* € 2,44
    Ähnlich
    Pflaster Strips wasserabweisend VE=40 Stück (45907)
    BDF Beiersdorf
    45907
    € 3,43* € 4,08
    Ähnlich
    Verbandschrank Cura/241101 350
    Leina
    241101
    € 47,26* € 56,24
    Ähnlich
    Verbandsmaterial FIRST AID Kit DIN 13157 (197500)
    Durable
    197500
    € 26,46* € 31,49
    Ähnlich
    Verbandsmaterial FIRST AID KIT DIN 13164 (197200)
    Durable
    197200
    € 16,83* € 20,03
    Ähnlich
    Wandhalterung für Betriebs-Verbandkasten/232060 grün 232060
    Leina
    232060
    € 1,97* € 2,34
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG