Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Roll-Schneidemaschine SmartCut™ A535pro, 844 x 410 mm, Schneidleistung 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
Artikel-Nr.:  347-PBS723351
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  2101969
EAN:  k.A.
Multifunktionaler Rollenschneider mit auswechselbarem Messerkopf. Manuelle Pressung. 3 Schnittstile in einem Gerät: gerader Schnitt, Perforation und Falzung. Langlebiger, robuster Metalltisch. Lineal mit cm- und inch-Einteilung. Geschütztes Messer im geschlossenen Kunststoffknopf. Schneidet auch Laminate bis zu 250 Micron Folienstärke. Gewicht: 4,7 kg. Farbe: anthrazit. Tischgröße: 844 x 410 mm (B x T). Schnittlänge: 615 mm. Schneidleistung: 3 mm. 2 Jahre Garantie. GS-Zeichen TÜV Rheinland.

Bitte beachten Sie:
  • Der Artikel ist ein Sonderartikel und wird extra für Sie bestellt.
  • Eine Stornierung des Auftrags ist nur innerhalb von 24 Stunden nach Auftrageingang möglich.
  • Die Lieferzeit kann bis zu 14 Tagen betragen.
  • Der Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:615mm
    Farbe:Anthrazit / Silber
    Format/Größe:SmartCut A535
    Grammatur:5.7
    Inhalt:1
    ... > 4Office > Technischer Zeichen- und Grafikbedarf > Schneidemaschinen
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Weitere Suchbegriffe: Rollmesser-Schneidemaschine, Papierschneidemaschine (Rollschneider), Papier-Schneidemaschine (Rollschneider), Hobbyschneidemaschine (Rollschneider)
    Angebote (12)
    Versand
    Netto
    ^
    B2B-Discount 14 Tage Frei Haus € 123,86*
    ELBA-OfficeShop 6 Tage Frei Haus € 131,00*
    4Office 1 Tag € 4,95* € 135,44*
    4Office 1 Tag € 4,95* € 135,44*
    buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 135,73*
    Angebote: 5 10 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  135,44* €  161,17 pro Stück
    ab 2 Stück €  134,70* €  160,29 pro Stück
    ab 3 Stück €  133,97* €  159,42 pro Stück
    ab 4 Stück €  133,25* €  158,57 pro Stück
    ab 5 Stück €  132,54* €  157,72 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Zubehör |
    | Alternative Artikel |
    | Sonstiges |
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Zubehör
    REXEL Ersatz-Schneideinlage für Rollen-Schneidemaschine (5941992)
    Rexel
    2101992
    € 3,49* € 4,15
    Zubehör
    REXEL Ersatzmesserkopf für Rollen-Schneidemaschine A515pro (5941989)
    Rexel
    2101989
    € 15,14* € 18,02
    Zubehör
    Rexel Ersatzschneidematte für Rollen-Schneidemaschine SmartCut A515
    Rexel
    2101990
    € 2,58* € 3,07
    Zubehör
    Rexel Ersatzschneidematte für Rollen-Schneidemaschine SmartCut A525
    Rexel
    2101991
    € 3,31* € 3,94
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG