Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS721864 Herst.-Nr.: 3228301 EAN: 0043859528400 |
| |
|
|  |  |
 | Konzipiert für Kleinbüro 1-5 Nutzer, 230 mm Einzugsbreite, Elektronische Autostart- und Rücklauffunktion, Bis zu 20 Minuten Betriebsdauer, 7 Jahre Garantie auf Schneidmesser, 2 Jahre Garantie auf Maschine! Besonderheiten: Safe Sense stoppt automatisch bei Berührung, IntelliShred Jam Proof System (Anti-Stau-System mit Auto-Korrektur), Ultra leise, Sichtfenster, Herausnehmbarer Papierkorb, Vernichtet CD's, Abkühlfunktion, LED Anzeigen! Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 3,9x38mm | Farbe: | silber/schwarz | Inhalt: | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, SoHo-Aktenvernichter |
|  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 236,75* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 251,47* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 259,83* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 261,77* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 262,67* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 195,18* | € 232,26 | Ähnlich | | | | € 266,78* | € 317,47 | Ähnlich | | | | € 82,00* | € 97,58 | Ähnlich | | | | € 127,04* | € 151,18 | Ähnlich | | | | € 196,33* | € 233,63 | Ähnlich | | | | € 236,75* | € 281,73 | Ähnlich | | | | € 274,95* | € 327,19 | Ähnlich | | | | € 459,69* | € 547,03 | Ähnlich |  | | | € 577,95* | € 687,76 | Ähnlich | | | | € 367,66* | € 437,52 | Ähnlich | | | | € 577,95* | € 687,76 | Ähnlich | | | | € 644,04* | € 766,41 | Ähnlich | | | | € 206,40* | € 245,62 | Ähnlich | | | | € 0,98* | € 1,17 | Ähnlich | | | | € 0,89* | € 1,06 | Ähnlich | | | | € 1,62* | € 1,93 | Ähnlich | | | | € 2,77* | € 3,30 | Ähnlich | | | | € 33,59* | € 39,97 | Ähnlich | | | | € 3,70* | € 4,40 | Ähnlich |  | | | € 41,29* | € 49,14 | Ähnlich |  | | | € 5,63* | € 6,70 | Ähnlich |  | | | € 5,63* | € 6,70 | Ähnlich |  | | | € 5,63* | € 6,70 | Ähnlich |  | | | € 29,57* | € 35,19 | Ähnlich |  | | | € 27,00* | € 32,13 |
|  |  |
|
 |
|
|