Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Inhaltsschildchen 1409-00-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 4Office
Leitz Jahreszahlen 2009 VE100
Artikel-Nr.:  347-PBS721709
Hersteller:  Esselte Leitz
Herst.-Nr.:  1409-00-55
EAN:  k.A.


  • Zum Aufkleben auf den Ordnerrücken, einfach und schnell
  • Sorgt für eine einheitliche Optik im Regal
  • Material: Farbiges, selbstklebendes Papier. Lösungsmittelfrei
  • Maße B x H: 60 x 25,5 mm
  • Inhalt: 1 BT = 100 ST
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Abmessungen (BxH mm):
    60 x 25.5
    Ausführung:
    2009
    Farbe:
    Grün
    Format/Größe:
    60x25,5mm
    Inhalt:
    100
    Material:
    Papier
    Packungsinhalt:
    1 BT = 100 ST
    selbstklebend:
    Ja
    Verpackungsart:
    Beutel (BT)
    ... > 4Office > Ordnen, Sortieren und Archivieren > Rückenschilder und Inhaltsschilder
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Weitere Suchbegriffe: Ordner-Inhaltschild, Ordnerinhaltschild
    Angebote (15)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    5 Tage
    pro Stück
    € 6,00*
    € 3,30*
    4Office
    pro Stück
    € 4,95*
    € 3,53*
    1 Tag
    pro Stück
    € 4,95*
    € 3,53*
    1 Tag
    pro Stück
    € 6,00*
    € 3,53*
    5 Tage
    pro Stück
    € 7,50*
    € 3,70*
    Menge:  Stück  
    Preise von 4Office
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    60780003
    € 15,08*
    € 17,95
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    177066
    € 3,15*
    € 3,75
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    17930
    € 42,55*
    € 50,63
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    56121
    € 1,15*
    € 1,37
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    39840
    € 14,01*
    € 16,67
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    60800000
    € 44,57*
    € 53,04
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    61300012
    € 2,53*
    € 3,01
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    17170000
    € 3,99*
    € 4,75
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    300410085
    € 7,68*
    € 9,14
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    1408
    € 4,19*
    € 4,99
    Ähnlich
    k.A.
    6207
    € 1,86*
    € 2,21
    Ähnlich
    k.A.
    6208
    € 1,63*
    € 1,94
    Ähnlich
    k.A.
    6209
    € 1,86*
    € 2,21
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    14090055
    € 3,96*
    € 4,71
    Ähnlich
    k.A.
    5895
    € 1,86*
    € 2,21
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    15070000
    € 3,43*
    € 4,08
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    15080000
    € 3,43*
    € 4,08
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    5008-02-25
    € 3,78*
    € 4,50
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    5008-02-01
    € 3,78*
    € 4,50
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    3980-01-99
    € 33,82*
    € 40,25
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    3954-00-35
    € 2,02*
    € 2,40
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    1502-00-00
    € 3,29*
    € 3,92
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    1406-00-15
    € 3,53*
    € 4,20
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    1407-00-35
    € 3,53*
    € 4,20
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    1408-00-85
    € 3,53*
    € 4,20
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    5180-01-95
    € 19,99*
    € 23,79
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    2476-01-85
    € 2,07*
    € 2,46
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    2476-01-01
    € 2,07*
    € 2,46
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    10805095
    € 26,90*
    € 32,01
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    60820000
    € 44,46*
    € 52,91
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    16510085
    € 13,75*
    € 16,36
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    60300065
    € 2,23*
    € 2,65
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    61160003
    € 8,05*
    € 9,58
    Ähnlich
    Esselte Leitz
    61140000
    € 11,03*
    € 13,13
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG