Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HAN MÄX 60/9260-13 schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
Han Max 60 für max. 60 CDs schwarz 9260/13
Artikel-Nr.:  347-PBS717155
Hersteller:  HAN
Herst.-Nr.:  9260-13
EAN:  4012473926028
Suchbegriffe:
CD-Box
Kunststoffbox
Das Raumwunder. CD-Box zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer CDs. Robuste Qualität. Die Box fasst bis zu 30 CDs mit Hülle (Jewel Case) bzw. bis zu 60 CDs in den passenden MÄX-Trays. Mit Metallschloß und 2 Trays.

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Eine Rückgabe kann nur Originalverpackt (ohne Klebeband oder Beschriftungen auf der Verpackung) innerhalb von 21 Tagen erfolgen.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:Kunststoff
    Farbe:schwarz
    Grösse:168 x 365 x 150 mm (B x T x H)
    ... > 4Office > EDV-Zubehör und Software > CD und DVD Ablage
    Weitere Suchbegriffe: CD-Aufbewahrungen, CD-Boxen, DVD-Kasten, DVD-Sichttafel, DVD-Hülle, DVD-Hängemappe, CD-Ständer, CD-Selbstklebetasche, CD-Aufbewahrung, DVD-Papierhülle, DVD-Selbstklebehülle, DVD-Transporttasche, DVD-Sichthülle, CD-Transportbox, DVD-Bord, CD-Transporttasche, DVD-Wandhalter, Klebehülle für CD, CD-Tischständer, DVD-Aufbewahrung, CD-Schachtel, DVD-Ständer, CD-Umlaufhülle, Umlaufhülle für CD, CD-Träger, CD-Sichttafel, CD-Tasche, DVD-Mappe, CD-Wandhalter, DVD-Tischständer, Selbstklebehülle für CD, CD-Sichthülle, DVD-Box, CD-Tower, DVD-Schachtel, CD-Schublade, CD-Kasten, CD-Ringbuch, Hülle für CD, DVD-Ordner, CD-Ordner, DVD-Halter, DVD-Tasche, CD-Archivierungshülle, DVD-Tower, CD-Papierhülle, CD-Bord, CD-Befestigungsmittel, CD-Rack, CD-Hängetasche, DVD-Träger, DVD-Schublade, DVD-Ordnertafel, DVD-Ringbuch, CD-Ordnertafel, CD-Abhefthülle, CD-Hülle, CD-Halter, CD-Fixierungspunkt, CD-Mappe, CD-Hängemappe, DVD-Ablage, CD-Schubladeneinsatz, CD-Hardbox, CD-Ablage, CD-Selbstklebehülle
    Angebote (8)
    Versand
    Netto
    ^
    Buero_komplett 2 Tage € 5,90* € 7,00*
    Rochaden 1 Tag € 5,50* € 7,06*
    eOfficeProcure 2 Tage € 7,50* € 7,22*
    4Office 1 Tag € 4,95* € 7,44*
    B2B-Discount 2 Tage € 7,50* € 7,74*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  7,44* €  8,85 pro Stück
    ab 5 Stück €  7,39* €  8,79 pro Stück
    ab 10 Stück €  7,35* €  8,75 pro Stück
    ab 15 Stück €  7,31* €  8,70 pro Stück
    ab 20 Stück €  7,26* €  8,64 pro Stück
    ab 25 Stück €  7,22* €  8,59 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Zubehör |
    | Alternative Artikel |
    | Sonstiges |
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Zubehör
    5 Star™ DVD+R auf Spindel, 8x, 4,7 GB, Inh. 25 Stück
    5 Star
    924960
    € 12,39* € 14,74
    Zubehör
    5 Star™ DVD+R im Jewel Case, 8x, 4,7 GB, Inh.1 DVD
    5 Star
    918168
    € 0,58* € 0,69
    Zubehör
    5 Star™ DVD+RW im Jewel Case, 4x, 4,7 GB, Inh.1 DVD
    5 Star
    918141
    € 0,92* € 1,09
    Zubehör
    5 Star™ DVD-R auf Spindel, 8x, 4,7 GB, Inh. 25 Stück
    5 Star
    924952
    € 12,93* € 15,39
    Zubehör
    5 Star™ DVD-R im Jewel Case, 8x, 4,7 GB, Inh.1 DVD
    5 Star
    920292
    € 0,55* € 0,65
    Zubehör
    5 Star™ DVD-RW im Jewel Case, 4x, 4,7 GB, Inh. 5 Stück
    5 Star
    924979
    € 4,75* € 5,65
    Zubehör
    Bestmedia Platinum DVD-Rohlinge/100016 1x - 8x Inh.25 DVD auf Spindel +R,DVD+R
    BestMedia
    100016
    € 11,39* € 13,55
    Zubehör
    Imation DVD+DL 8,5 GB Jewel Case/20409, 2,4, 5 DVD im Jewel Case
    Imation
    20409
    € 12,59* € 14,98
    Zubehör
    Imation DVD+R auf Spindel/21749, 4,7GB, 16x, 25er Spindel
    Imation
    21749
    € 8,60* € 10,23
    Zubehör
    Imation DVD+R im Jewel Case/21746, 16x, 4,7GB, 10er Pack
    Imation
    21746
    € 4,91* € 5,84
    Zubehör
    Imation DVD+RW auf Spindel/16867, 4,7GB, 4x, 25er Spindel
    Imation
    16867
    € 12,51* € 14,89
    Zubehör
    Imation DVD+RW im Jewel Case/19008, 4,7GB Typ 2, 4x, Inh.10 DVDs
    Imation
    19008
    € 7,13* € 8,48
    Zubehör
    Imation DVD-R auf Spindel/21979, 16x, 4,7GB, 25er Spindel
    Imation
    21979
    € 8,60* € 10,23
    Zubehör
    Imation DVD-R im Jewel Case/21976, 16x, 4,7GB, 10er Pack
    Imation
    21976
    € 4,91* € 5,84
    Zubehör
    Imation DVD-R White Inkjet Printable/22373, 4,7GB, 16x, bedruckbar, 30er Spindel
    Imation
    22373
    € 22,01* € 26,19
    Zubehör
    Imation DVD-R White Inkjet Printable/22375, 4,7GB, 16x, bedruckbar, 30er Spindel
    Imation
    22375
    € 22,01* € 26,19
    Zubehör
    Imation DVD-RAM Rohling/20163, 4.7GB, single-sided, Inh. 1 Stück
    Imation
    20163
    € 4,00* € 4,76
    Zubehör
    Imation DVD-RAM Rohlinge/20164, 9,4 GB, double-sided, Inh. 1 Stück
    Imation
    41528
    € 7,74* € 9,21
    Zubehör
    Imation DVD-RW auf Spindel/21063, 4,7GB, 4x, 25er Spindel
    Imation
    21063
    € 12,76* € 15,18
    Zubehör
    Imation DVD-RW im Jewel Case/21061, 4,7GB Typ 2, 4x, Inh.10 DVDs
    Imation
    21061
    € 7,37* € 8,77
    Zubehör
    Platinum CD-Rohlinge/102436,CD-RW,4x-12x, 80 Min./700 MB,Inh.10 CD
    BestMedia
    102436
    € 6,08* € 7,24
    Zubehör
    Platinum DVD-Rohlinge Printable/100308, 1x - 16x, DVD-R, 4,7, 25 CD auf Spindel
    BestMedia
    100308
    € 12,91* € 15,36
    Zubehör
    Platinum DVD-Rohlinge/100015, 1x - 8x, DVD+R, Inh.5 DVD im Jewel Case
    BestMedia
    100015
    € 3,55* € 4,22
    Zubehör
    Platinum DVD-Rohlinge/100161, 1x-4x, DVD+RW, Inh.5 DVD im Slimcase
    BestMedia
    100161
    € 3,77* € 4,49
    Zubehör
    Platinum DVD-Rohlinge/100301, 1x - 8x, DVD-R, Inh. 5 DVD im Jewel Case
    BestMedia
    100301
    € 3,52* € 4,19
    Zubehör
    Platinum DVD-Rohlinge/100302, 1x - 8x, DVD-R, Inh. 25 DVD auf Spindel
    BestMedia
    100302
    € 11,40* € 13,57
    Zubehör
    Sony DVD+R /10DPR120SLX, 4,7 GB, im Slim Case, bunt sortiert, VE 10
    Sony
    10DPR120SLX
    € 8,12* € 9,66
    Zubehör
    Sony DVD+R /25DPR120ASP, 4.7 GB, 16x, Inh.25 St auf Spindel
    Sony
    25DPR120ASP
    € 16,49* € 19,62
    Zubehör
    Sony DVD+R/DPR120AVD, 4.7 GB, in Videobox, 16x, Inh.1 Stück
    Sony
    DPR120AVD
    € 1,06* € 1,26
    Zubehör
    Sony DVD+RW/DPW120AVD, 4.7 GB, 4x, Inh.1 Stück in Videobox
    Sony
    DPW120AVD
    € 1,37* € 1,63
    Zubehör
    Sony DVD-R/10DMR47ASL, 4.7 GB, 16x, Slim Case transparent, Inh.10 Stück
    Sony
    10DMR47ASL
    € 6,50* € 7,74
    Zubehör
    Sony DVD-R/25DMR47ASP, 4.7GB, 16x, Inh. 25 Stück auf Spindel
    Sony
    25DMR47ASP
    € 16,08* € 19,14
    Zubehör
    Sony DVD-R/DMR47AVD, 4.7 GB, in Videobox, 16x
    Sony
    DMR47AVD
    € 1,00* € 1,19
    Zubehör
    Sony DVD-RW/5DMW47A, 4.7 GB, 2x, Jewel Case transparent, Inh. 5 Stück
    Sony
    5DMW47A
    € 5,56* € 6,62
    Zubehör
    Sony DVD-RW/DMW120AVD, 4.7 GB, in Videobox, 2x
    Sony
    DMW120AVD
    € 1,30* € 1,55
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG