Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kensington Notebook Dockingstation Expansion SD100/33419EU 102x430x152mm sw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Kensington Dockingstation SD100 33419EU
Artikel-Nr.:  347-PBS711494
Hersteller:  Kensington
Herst.-Nr.:  33419EU
EAN:  k.A.
SD100 Notebook-Dockingstation. Das Notebook kann über nur einen USB-Anschluss an die Peripheriegeräte angeschlossen werden. Über die USB-Anschlüsse, die stets mit Strom versorgt werden, auch wenn das Notebook ausgeschaltet oder ausgesteckt ist. Maße: 10,2 x 43 x 15,2 cm

Bitte beachten Sie:
  • Der Artikel ist ein Sonderartikel und wird extra für Sie bestellt.
  • Eine Stornierung des Auftrags ist nur innerhalb von 24 Stunden nach Auftrageingang möglich.
  • Die Lieferzeit kann bis zu 14 Tagen betragen.
  • Der Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Farbe:schwarz
    Format/Größe:102x430x152mm
    ... > 4Office > EDV-Zubehör und Software > Bildschirme und Druckerträger
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Angebote (17)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 48,16*
    PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 48,90*
    ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 51,20*
    Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 51,62*
    4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 51,63*
    Angebote: 5 10 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  51,63* €  61,44 pro Stück
    ab 2 Stück €  51,34* €  61,09 pro Stück
    ab 3 Stück €  51,07* €  60,77 pro Stück
    ab 4 Stück €  50,79* €  60,44 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Alternative Artikel |
    | Sonstiges |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich
    Bildschirm-Ständer Easy Riser
    Kensington
    60112
    € 16,24* € 19,33
    Ähnlich
    Compucessory™ Laptopständer/761136 transparent 310x345x190mm
    Compucessory
    761136
    € 34,80* € 41,41
    Ähnlich
    Compucessory™ Notebook-Ständer swivel stand/507079, schwarz
    Compucessory
    507079
    € 21,27* € 25,31
    Ähnlich Digitizer MediaTablet 14000U+Photo Shop (100046)
    k.A.
    100046
    € 96,40* € 114,72
    Ähnlich
    Fellowes Lapt.-Ständer 8032001 sw/sb
    Fellowes
    8032001
    € 24,56* € 29,23
    Ähnlich
    Fellowes Laptopständer Professional Series Flat Panel/8037401 grau/graphite
    Fellowes
    8037401
    € 53,94* € 64,19
    Ähnlich
    Fellowes Monitorständer Professional Workstation/8037302 graphit/silber
    Fellowes
    8037302
    € 40,34* € 48,00
    Ähnlich
    Fellowes Office Suite Plus Notebookständer/8036701 279x317x406 schwarz/silber
    Fellowes
    8036701
    € 22,90* € 27,25
    Ähnlich
    Fellowes Office Suite Portabler Notebookständer/8034601 schwarz/silber
    Fellowes
    8034601
    € 17,50* € 20,83
    Ähnlich Garmin Mobile™ 20 D/A/CH (mini SD/SD) (010-00580-06)
    Garmin
    010-00580-06
    € 88,10* € 104,84
    Ähnlich Geha Refill Kit für LEXMARK Color Jetprinter 1000, 3-farbig (41008)
    Geha
    41008
    € 7,44* € 8,85
    Ähnlich
    ibico Plastikbindegerät ibiMaster 85, hellgrau/dunkelgrau (IB277900)
    Acco
    IB277900
    € 52,26* € 62,19
    Ähnlich
    ibico Plastikbindegerät ibiMatic, aus Aluminium (IB271106)
    Acco
    IB271106
    € 164,34* € 195,56
    Ähnlich
    ibico Thermobindegerät 310E, bis zu DIN A4, anthrazit (IB900013)
    Acco
    IB900013
    € 78,04* € 92,87
    Ähnlich
    ibico Thermobindegerät ThermalBinder 260, grau (IB277306)
    Acco
    IB277306
    € 37,99* € 45,21
    Ähnlich
    Kensington Bluetooth 2.0 USB Adapter, weiß (33348)
    Acco
    33348
    € 16,92* € 20,13
    Ähnlich
    Kensington Dockingstation "Notebook Expansion Dock VGA" (33367EU)
    Acco
    33367EU
    € 121,32* € 144,37
    Ähnlich
    Kensington DomeHub USB 2.0, 4-fach, schwarz (1500166)
    Acco
    1500166
    € 25,08* € 29,85
    Ähnlich
    Kensington Laptopständer mit Smartfit-System/60722EU schwarz
    Kensington
    60722EU
    € 31,16* € 37,08
    Ähnlich
    Kensington Laptopständer USB-Hub/60723EU schwarz
    Kensington
    60723EU
    € 76,74* € 91,32
    Ähnlich
    Kensington Mausmatte m. Handgelenkauflage/62401 280x295x28 mm blau/grau
    Kensington
    62401
    € 13,23* € 15,74
    Ähnlich
    Kensington Mausmatte m. Handgelenkauflage/64271 280x215x37 mm blau
    Kensington
    64271
    € 8,00* € 9,52
    Ähnlich
    Kensington Mausmatte Memory + Handgelenkauflage/62404 grau/schwarz
    Kensington
    62404
    € 18,94* € 22,54
    Ähnlich
    Kensington Mauspad + Handgelenkauflage/62386 schwarz
    Kensington
    62386
    € 10,88* € 12,95
    Ähnlich
    Kensington MicroSaver für Notebooks/64020 212x194x32 mm sw./si. Stahl/Kunststoff
    Kensington
    64020
    € 55,29* € 65,80
    Ähnlich
    Kensington mobiler Visitenkarten Scanner, silber/schwarz (1500112)
    Acco
    1500112
    € 80,74* € 96,08
    Ähnlich
    Kensington Notebook Dockingstation Sd100s, mit Stand (5900205)
    Kensington
    60721EU
    € 71,40* € 84,97
    Ähnlich
    Kensington Notebooksicherung "MicroSaver Portable (1500164)
    Acco
    1500164
    € 26,04* € 30,99
    Ähnlich
    Kensington PilotMouse Bluet. 72271EU
    Kensington
    72414EU
    € 49,24* € 58,60
    Ähnlich
    Kensington Pocket HUB Mini USB 2.0/33399EU schwarz
    Kensington
    33399EU
    € 12,80* € 15,23
    Ähnlich
    Kensington Power Adapter Wall/33402EU 255x200x70mm no colour
    Kensington
    33402EU
    € 113,16* € 134,66
    Ähnlich
    Kensington Sicherheitsschloß für Notebooks 64025 191x216x32 mm sw./si.
    Kensington
    64025
    € 77,22* € 91,89
    Ähnlich
    Kensington USB 2.0 Hub, 7-fach, silber (1500100)
    Acco
    1500100
    € 37,70* € 44,86
    Ähnlich Mobile 20 microSD Europa m. Halterung (901337)
    k.A.
    901337
    € 99,50* € 118,41
    Ähnlich Power Adpater Wall Ultra portable USB (33369EU)
    Acco
    33369EU
    € 97,00* € 115,43
    Ähnlich sd200v Notebook Dock m. Video (33415EU)
    Acco
    33415EU
    € 86,47* € 102,90
    Ähnlich Si700p NB SlimBlade Media Mouse (72282EU)
    Acco
    72282EU
    € 55,36* € 65,88
    Ähnlich Si700x Slim Blade Notebook Set (72279DE)
    Acco
    72279DE
    € 113,88* € 135,52
    Ähnlich Si760m Slim Blade Presenter Media Mouse (72280EU)
    Acco
    72280EU
    € 61,79* € 73,53
    Ähnlich Si860m Slim Blade Trackball Mouse (72281EU)
    Acco
    72281EU
    € 56,32* € 67,02
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG