Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FRANKEN Magnetbänder/M805-10 20mmx1m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 4Office
Franken Magnetband 20mm/1m schwarz M 80510
Artikel-Nr.:  347-PBS711330
Hersteller:  Franken
Herst.-Nr.:  M80510
EAN:  4016946053037
Magnetband Stärke: 1 mm, Länge 100cm.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    schwarz
    Format/Größe:
    20mmx1m
    Größe:
    20mmx1m
    ... > 4Office > Konferenz, Schulung und Planung > Planungstafeln
    Weitere Suchbegriffe: Markierungshilfen, Magentbänder, Planungsbänder, Magnet-Band (Tafelmarkierung), Signalband (Tafelmarkierung), Magnetstreifen (Tafelmarkierung), Magnetband (Tafelmarkierung)
    Angebote (9)
    Versand
    Netto
    ^
    2 Tage
    € 7,50*
    € 12,33*
    1 Tag
    € 5,50*
    € 12,67*
    2 Tage
    € 5,90*
    € 12,81*
    4Office
    € 4,95*
    € 12,96*
    2 Tage
    € 4,50*
    € 13,13*
    Menge:  Stück  
    Preise von 4Office
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    Franken
    C102
    € 8,44*
    € 10,04
    Zubehör
    Franken
    C163
    € 7,69*
    € 9,15
    Zubehör
    Franken
    C105
    € 11,86*
    € 14,11
    Zubehör
    Franken
    DS1203 A
    € 35,60*
    € 42,36
    Zubehör
    Franken
    DS 703 A
    € 14,78*
    € 17,59
    Zubehör
    Franken
    EU5000
    € 154,44*
    € 183,78
    Zubehör
    Franken
    SJPC1235
    € 141,38*
    € 168,24
    Zubehör
    Franken
    CK530 09
    € 1,87*
    € 2,23
    Zubehör
    Franken
    CK515 09
    € 1,54*
    € 1,83
    Zubehör
    Franken
    VO 7
    € 53,95*
    € 64,20
    Zubehör
    Franken
    CCR12
    € 36,37*
    € 43,28
    Zubehör
    Franken
    CCR2
    € 46,70*
    € 55,57
    Zubehör
    Franken
    CCR3
    € 72,69*
    € 86,50
    Zubehör
    Franken
    ZEU6000/1
    € 42,30*
    € 50,34
    Zubehör
    Franken
    ZEU5000/2
    € 58,10*
    € 69,14
    Zubehör
    Edding
    07189000000
    € 11,10*
    € 13,21
    Zubehör
    Edding
    07413000000
    € 86,53*
    € 102,97
    Zubehör
    Edding
    07414000
    € 83,78*
    € 99,70
    Zubehör
    Edding
    07415000000
    € 191,12*
    € 227,43
    Zubehör
    NOBO
    3048001
    € 88,83*
    € 105,71
    Zubehör
    NOBO
    2400103
    € 88,83*
    € 105,71
    Zubehör
    NOBO
    3048101
    € 88,83*
    € 105,71
    Zubehör
    NOBO
    3048201
    € 88,83*
    € 105,71
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG