Produktinformationen von 4Office |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS673624 Herst.-Nr.: 232055 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Aaus wasserabweisendem Nylonmaterial, mit 1 Reiß-u.2 Klettverschlüssen, Größe: 110 x 150 x 25 mmInhalt: in Folientasche 1 Schere 10 cm, 2 WSV-EL 10x6cm1 Spule 5mx1,25cm, 3 A-Tupfer, 5 Strips 19x72mm,2 V Handschuhe, 2 V-Kompressen 10x10cm, 1 V-Päckchen DIN 13151-M, 2 Fixierbinden DIN 61634 6 cm, 2 S-Nadeln, 1 EH-Anleitung. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | rot | Format/Größe: | 110x150x25 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pflaster (Erste Hilfe), Verbandmittel, Wundpflaster (auslaufend) |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 3,93* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,95* | € 4,11* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 4,11* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,50* |
€ 4,28* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 4,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 0,87* | € 1,04 | Ähnlich | | | | € 0,35* | € 0,42 | Ähnlich | | | | € 6,33* | € 7,53 | Ähnlich | | | | € 7,21* | € 8,58 | Ähnlich | | | | € 14,10* | € 16,78 | Ähnlich | | | | € 14,81* | € 17,62 | Ähnlich | | | | € 7,10* | € 8,45 | Ähnlich | | | | € 7,10* | € 8,45 | Ähnlich | | | | € 13,25* | € 15,77 | Ähnlich | | | | € 7,10* | € 8,45 | Ähnlich | | | | € 4,59* | € 5,46 | Ähnlich | | | | € 4,59* | € 5,46 | Ähnlich | | | | € 4,84* | € 5,76 | Ähnlich | | | | € 3,42* | € 4,07 | Ähnlich | | | | € 3,02* | € 3,59 | Ähnlich | | | | € 5,79* | € 6,89 | Ähnlich | | | | € 17,22* | € 20,49 | Ähnlich | | | | € 4,58* | € 5,45 | Ähnlich | | | | € 6,57* | € 7,82 |
|  |  |
|
 |
|
|