 | | Produktinformationen von
4Office | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS636976 Herst.-Nr.: 85.643 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Höhenverstellbarer Arbeitsplatz für stehende Datenverarbeitung. Ideal für Einsatz in Produktionsstätten, Lägern. Monitor-, Tastaturebene stufenlos höhenverstellbar: 90 - 125 cm.
Bitte beachten Sie:
Der Artikel wird direkt ab Werk an Sie verschickt. Die Lieferzeit kann bis zu 14 Tagen betragen. Der Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen: | Ausführung: | Holz/Stahl | | Farbe: | schwarz/buche | | Format/Größe: | H74,5-85,8xB70xT56 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tischkombination (Arbeitstisch), CAD-Tisch, Zeichentisch, Arbeitsplatz (Arbeitstisch), CAD-Tischkombination, Sitz- Steharbeitsplatz (Arbeitstisch), PC-Arbeitsstation, Bildschirmarbeitsplatz (Arbeitstisch), Computertisch (Arbeitstisch), Systemtisch (Arbeitstisch), Mobiler Arbeitsplatz, PC-Tisch (Arbeitstisch), Freiformtisch (Arbeitstisch), Computerarbeitsplatz, Bildschirmtisch (Arbeitstisch) |
|  |  |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
 |  |
BueroXtra |
21 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,50* |
€ 109,37* |
 |  |
Rochaden |
10 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 5,50* |
€ 111,45* |
 |  |  |
4Office |
12 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,95* |
€ 111,58* |
 |  |  |
Buero_komplett |
21 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 118,53* |
 |  |
mcbuero |
21 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 120,35* |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von 4Office |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
111,58* |
€
132,78 |
pro Stück |
|
ab 2 Stück |
€
110,65* |
€
131,67 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  |
|  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Dataflex Laser-Druckertisch/85.210 H64xB60XT51 cm lichtgrau Holz/Stahl |
Dataflex 85.210 |
€ 117,06* |
€ 139,30 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Dataflex Laser-Druckertisch/85.213 H64xB60XT51 cm schwarz/buche Holz/Stahl |
Dataflex 85.213 |
€ 116,71* |
€ 138,88 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Dataflex PC-Arbeitsplatz Festhöhe/85.640 H74,5-85,8xB70xT56cm lichtgrau |
Dataflex 85.640 |
€ 111,58* |
€ 132,78 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Dataflex PC-Arbeitsplatz/85.840 H74,5-85,5xB90xT56 cm lichtgrau Holz/Stahl |
Dataflex 85.840 |
€ 132,18* |
€ 157,29 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Dataflex PC-Arbeitsplatz/85.843 H74,5-85,5xB90xT56 cm schwarz/buche Holz/Stahl |
Dataflex 85.843 |
€ 132,18* |
€ 157,29 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Dataflex PC-Arbeitsplatz/89.640 H74,5-85,8xB70xT56 cm lichtgrau Holz/Stahl |
Dataflex 89.640 |
€ 164,24* |
€ 195,45 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Dataflex PC-Arbeitsplatz/89.643 H74,5-85,8xB70xT56 cm schwarz/buche Holz/Stahl |
Dataflex 89.643 |
€ 164,24* |
€ 195,45 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Dataflex PC-Arbeitsplatz/89.840 H74,5-85,5xB90xT56 cm lichtgrau Holz/Stahl |
Dataflex 89.840 |
€ 173,40* |
€ 206,35 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Dataflex PC-Arbeitsplatz/89.843 H74,5-85,5xB90xT56 cm schwarz/buche Holz/Stahl |
Dataflex 89.843 |
€ 173,40* |
€ 206,35 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Dataflex PC-Steharbeitsplatz Festhöhe/85.890 H90-125xB70xT55,1cm lichtgrau |
Dataflex 85.890 |
€ 173,40* |
€ 206,35 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Dataflex PC-Steharbeitsplatz Festhöhe/85.893 H90-125xB70xT55,1 cm schwarz/buche |
Dataflex 85.893 |
€ 173,40* |
€ 206,35 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|