Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DURACELL Nickel-Metall-Hydrid Akku, Mono (D/HR20), 1,2 Volt, 75011478


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
DURACELL Nickel-Metall-Hydrid Akku, Mono (D/HR20), 1,2 Volt,
Artikel-Nr.:  347-PBS512361
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  75011478
EAN:  5000394055995
2.200 mAh, 2er-Blister (038743/neu: 75011478)

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Eine Rückgabe kann nur Originalverpackt (ohne Klebeband oder Beschriftungen auf der Verpackung) innerhalb von 21 Tagen erfolgen.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Farbe:pink/grün/orange
    Größe:25,4x38 mm
    Inhalt:3x 22
    ... > 4Office > Geschäftsausstattung > Batterien, Accus und Ladegeräte
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Angebote (8)
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    Elwitec 6 Tage 2 pro Stück € 6,00* € 5,30*
    buero2b_com 3 Tage 1 pro Stück € 6,00* € 11,27*
    4Office 1 Tag 1 pro Stück € 4,95* € 11,75*
    Farnell 1 Tag 1 pro Paket € 7,95* € 12,26*
    ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 12,55*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  11,75* €  13,98 pro Stück
    ab 5 Stück €  11,68* €  13,90 pro Stück
    ab 10 Stück €  11,61* €  13,82 pro Stück
    ab 15 Stück €  11,55* €  13,74 pro Stück
    ab 20 Stück €  11,48* €  13,66 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Zubehör |
    | Alternative Artikel |
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Zubehör
    Ansmann Energy 8 professional microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/Ni
    Ansmann
    5207313
    € 65,77* € 78,27
    Zubehör
    Ansmann Powerline 5 LCD microprozessorgesteuert -dU Ladegerät für NiCd/NiMh D,
    Ansmann
    5707083
    € 28,98* € 34,49
    Zubehör
    BATTERIEHALTER LEITERPLATTE 1XMONO(D) Typ:BX0037
    Bulgin
    BX0037
    € 2,80* € 3,33
    Zubehör
    Digital Multimeter Typ:72-7770
    Tenma
    72-7770
    € 9,34* € 11,11
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG