Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HSM Shredder 102.2 1203011


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 4Office
HSM Shredder 102.2 1203011
Artikel-Nr.:  347-PBS489858
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1203011
EAN:  k.A.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:
    3,9 mm
    Farbe:
    Silber
    Grammatur:
    10-12 Blatt
    Größe:
    365 x 245 x 460 mm
    Inhalt:
    1 Stück
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    ... > 4Office > Sonstige Artikel > Zusatzartikel
    Weitere Suchbegriffe: Reißwolf<scri, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter
    Angebote (12)
    Versand
    Netto
    ^
    10 Tage
    Frei Haus
    € 143,85*
    4Office
    € 4,95*
    € 148,98*
    1 Tag
    € 4,95*
    € 148,98*
    1 Tag
    € 5,50*
    € 149,13*
    2 Tage
    Frei Haus
    € 150,13*
    Menge:  Stück  
    Preise von 4Office
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 148,98*
    € 177,29
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    HSM
    1205
    € 193,32*
    € 230,05
    Ähnlich
    HSM
    1567
    € 1.741,24*
    € 2.072,08
    Ähnlich
    HSM
    1568
    € 1.828,54*
    € 2.175,96
    Ähnlich
    HSM
    1582
    € 1.978,84*
    € 2.354,82
    Ähnlich
    HSM
    1688
    € 4.621,97*
    € 5.500,14
    Ähnlich
    HSM
    1503
    € 4.481,37*
    € 5.332,83
    Ähnlich
    HSM
    1103
    € 140,31*
    € 166,97
    Ähnlich
    HSM
    1105
    € 182,52*
    € 217,20
    Ähnlich
    HSM
    1287
    € 345,00*
    € 410,55
    Ähnlich
    Krug & Priester
    2403CC
    € 401,31*
    € 477,56
    Ähnlich
    Krug & Priester
    2403
    € 352,17*
    € 419,08
    Ähnlich
    Krug & Priester
    2403CC4
    € 489,00*
    € 581,91
    Ähnlich
    Krug & Priester
    4002
    € 1.329,00*
    € 1.581,51
    Ähnlich
    Krug & Priester
    2501
    € 462,15*
    € 549,96
    Ähnlich
    HSM
    1103111
    € 145,20*
    € 172,79
    Ähnlich
    HSM
    1203011
    € 150,13*
    € 178,65
    Ähnlich
    HSM
    1105111
    € 180,31*
    € 214,57
    Ähnlich
    HSM
    1104111
    € 139,58*
    € 166,10
    Ähnlich
    HSM
    1205011
    € 191,63*
    € 228,04
    Ähnlich
    HSM
    1285141
    € 248,21*
    € 295,37
    Ähnlich
    HSM
    1288141
    € 311,00*
    € 370,09
    Ähnlich
    HSM
    1365131
    € 1.009,38*
    € 1.201,16
    Ähnlich
    HSM
    1366141
    € 1.009,19*
    € 1.200,94
    Ähnlich
    HSM
    1565141
    € 1.636,36*
    € 1.947,27
    Ähnlich
    HSM
    1205021
    € 194,00*
    € 230,86
    Ähnlich
    HSM
    1664111
    € 370,65*
    € 441,07
    Ähnlich
    HSM
    1833
    € 356,15*
    € 423,82
    Ähnlich
    HSM
    1782
    € 398,65*
    € 474,39
    Ähnlich
    HSM
    1840
    € 616,25*
    € 733,34
    Ähnlich
    HSM
    1000.068
    € 37,70*
    € 44,86
    Ähnlich
    HSM
    1000.067
    € 11,72*
    € 13,95
    Ähnlich
    HSM
    1000720
    € 20,94*
    € 24,92
    Ähnlich
    HSM
    1000722
    € 35,48*
    € 42,22
    Ähnlich
    HSM
    1000740
    € 771,32*
    € 917,87
    Ähnlich
    HSM
    1000742
    € 65,36*
    € 77,78
    Ähnlich
    HSM
    1102111
    € 154,93*
    € 184,37
    Ähnlich
    HSM
    1103121
    € 182,56*
    € 217,25
    Ähnlich
    HSM
    1104121
    € 182,56*
    € 217,25
    Ähnlich
    HSM
    1206141
    € 42,16*
    € 50,17
    Ähnlich
    HSM
    1590141
    € 42,00*
    € 49,98
    Ähnlich
    HSM
    1080111
    € 70,67*
    € 84,10
    Ähnlich
    HSM
    1082111
    € 94,79*
    € 112,80
    Ähnlich
    HSM
    1081111
    € 69,15*
    € 82,29
    Ähnlich
    HSM
    1190141
    € 103,00*
    € 122,57
    Ähnlich
    HSM
    1190151
    € 99,07*
    € 117,89
    Ähnlich
    HSM
    1188141
    € 137,62*
    € 163,77
    Ähnlich
    HSM
    1188151
    € 144,10*
    € 171,48
    Ähnlich
    HSM
    1376141
    € 110,57*
    € 131,58
    Ähnlich
    HSM
    1105121
    € 233,57*
    € 277,95
    Ähnlich
    HSM
    1003111
    € 44,05*
    € 52,42
    Ähnlich
    HSM
    1002111
    € 21,21*
    € 25,24
    Ähnlich
    HSM
    1004111
    € 44,05*
    € 52,42
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG