Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Topstar Sitzalternative Sitness 20/SI69 G20 39-51 cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
Topstar Sitness 20 schwarz SI69 G20
Artikel-Nr.:   347-PBS470778
Hersteller:   Topstar Möbel
Herst.-Nr.:   SI69 G20
EAN:   4014296541334
Suchbegriffe:
Hocker
Stuhl
Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (TÜV geprüft).GS-Zeichen der LGA Nürnberg, erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Wohnbereich (in Anlehnung an die EN 1335). Runder, ergonomisch geformter Sitz. Stabiler Standfuß, gelagert auf einem patentiertem Gummireifen (original Schweizer-Walser-Patent), seitliche Auslenkung luftdruckabhängig einstellbar, Metallfußplatte chrom.

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Farbe:schwarz
    Format/Größe:39-51 cm
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    ... > 4Office > Büro- und EDV-Möbel, Beleuchtung > Stühle
    Weitere Suchbegriffe: Sessel (Bürodrehstuhl), Drehsessel, Polsterstuhl (Büro), Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Schreibtischstuhl, Bürosessel, Drehstuhl, Stuhl (Bürodreh-), Polsterstuhl
    Angebote (8)
    Versand
    Netto
    ^
    ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 87,28*
    buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 88,53*
    4Office 1 Tag € 4,95* € 96,36*
    Moebel_de 3 Tage Frei Haus € 100,76*
    eOfficeProcure 2 Tage Frei Haus € 124,28*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  96,36* €  114,67 pro Stück
    ab 2 Stück €  95,81* €  114,01 pro Stück
    ab 3 Stück €  95,26* €  113,36 pro Stück
    ab 4 Stück €  94,72* €  112,72 pro Stück
    ab 5 Stück €  94,18* €  112,07 pro Stück
    ab 10 Stück €  93,65* €  111,44 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00€ 4,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum: innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand: OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand: unbenutzt
    Rücksendekosten: trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr: 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Originalverpackung
    | Alternative Artikel |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich
    Bürostuhl AL Topstar Sitness 10 G-AL Stoff, grün (VPE = 1 Stück)TOPSTAR Topstar Möbel/
    SI59UG05 Sitness 10, AL.U2 Chrom/gruen
    € 153,77* € 182,99
    Ähnlich
    Bürostuhl AL Topstar Sitness 10 R-AL Stoff, rot (VPE = 1 Stück)TOPSTAR Topstar Möbel/
    SI59UG21 Sitness 10, AL.U2 Chrom/Rot
    € 150,42* € 179,00
    Ähnlich
    Bürostuhl AL Topstar Sitness I B Stoff, blau (VPE = 1 Stück)TOPSTAR Topstar Möbel/
    Sitness 1 AL.B2(O) Schw/blau; SI10M56
    € 125,97* € 149,90
    Ähnlich
    Bürostuhl AL Topstar Sitness I S Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück)TOPSTAR Topstar Möbel/
    Sitness 1 AL.B2(O) Schw/schw; SI10M50
    € 125,97* € 149,90
    Ähnlich
    Bürostuhl Topstar Sitness 20 R Stoff, rot (VPE = 1 Stück)TOPSTAR Topstar Möbel/
    Sitness 20 chrom/rot; SI69G21
    € 100,76* € 119,90
    Ähnlich
    Kniehocker Vital Stoff, schwarz (VPE = 1 Stück) k.A./
    t_108-427
    € 41,93* € 49,90
    Ähnlich
    Topstar Besucherstuhl "OBJEKT 10", Stoffbezug: anthrazit (OB190A G22) Topstar Möbel/
    OB190A G22
    € 166,30* € 197,90
    Ähnlich
    Topstar Besucherstuhl "OBJEKT 10", Stoffbezug: blau (OB190A G26) Topstar Möbel/
    OB190A G26
    € 166,30* € 197,90
    Ähnlich Topstar Besucherstuhl "Open Chair 30", Softex: rot (OC390A S01) Topstar Möbel/
    OC390A S01
    € 347,44* € 413,45
    Ähnlich
    Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", blau (71019 G26) Topstar Möbel/
    71019 G26
    € 29,95* € 35,64
    Ähnlich
    Topstar Besucherstuhl "Visitor 1", schwarz (71019 G20) Topstar Möbel/
    71019 G20
    € 29,95* € 35,64
    Ähnlich
    Topstar Bürodrehstuhl "SMOVE 20", Stoffbezug: blau (SM2700 BC6) Topstar Möbel/
    SM2700 BC6
    € 237,66* € 282,82
    Ähnlich Topstar Bürodrehstuhl "X-Pander", schwarz / schwarz (9500 T200) Topstar Möbel/
    9500 T200
    € 189,07* € 224,99
    Ähnlich
    Topstar Bürostuhl "Sitness 10", Stoffbezug: blau (SI59U G26) Topstar Möbel/
    SI59U G26
    € 153,30* € 182,43
    Ähnlich Topstar Bürostuhl "Sitness 10", Stoffbezug: schwarz (SI59U G20) Topstar Möbel/
    SI59U G20
    € 146,53* € 174,37
    Ähnlich
    Topstar Design-Bürodrehstuhl "New Workart",schwarz/graugrün (NW90A HF50) Topstar Möbel/
    NW90A HF50
    € 204,84* € 243,76
    Ähnlich Topstar Freischwinger-Besucherstuhl "OBJEKT 20", schwarz (OB2000 M50) Topstar Möbel/
    OB2000 M50
    € 183,16* € 217,96
    Ähnlich
    Topstar Hocker "Sitness 20", apfelgrün (100% Polyolefin) (77400010) Topstar Möbel/
    SI69 G05
    € 91,85* € 109,30
    Ähnlich
    Topstar Hocker "Sitness 20", blau (100% Polyolefin) (77400011) Topstar Möbel/
    SI69 G26
    € 87,28* € 103,86
    Ähnlich
    Topstar Sitzalternative Sitness 20/SI69 G20 39-51 cm schwarz Topstar Möbel/
    SI69 G20
    € 124,28* € 147,89
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & Hilfe AGB Impressum
    © 1999-2008 Mercateo AG