Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS443660 Herst.-Nr.: CNC15 EAN: 0085854093002 |
| |
|
|  |  |
 | für Notebooks bis 15,4', mit Schultergurt, Speed Pocket, Smart Organisation, Secure Fit, Fast File, Office Anywhere, Außenmaße: (B)450 x (T)377 x (H)170 mm, Gewicht: 2.440 g Maße Notebook-Fach: (B)380 x (T)280 x (H)70 mm (CNC15)
Bitte beachten Sie:
Der Artikel ist ein Auslaufartikel. Lieferung nur noch solange Lagerbestand reicht. Es erfolgt keine Nachlieferung. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 15,4" | Farbe: | schwarz | Grammatur: | 2,44 kg | Größe: | 45 x 17 x 37,7 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebook Rucksack, Notebook Tasche, Notebook Zubehör, Notebookkoffer, Notebooktasche, DVD-Kasten, DVD-Sichttafel, DVD-Hülle, DVD-Hängemappe, CD-Ständer, CD-Selbstklebetasche, CD-Aufbewahrung, DVD-Papierhülle, DVD-Selbstklebehülle, DVD-Transporttasche, DVD-Sichthülle, CD-Transportbox, DVD-Bord, CD-Transporttasche, DVD-Wandhalter, Klebehülle für CD, CD-Tischständer, DVD-Aufbewahrung, CD-Schachtel, DVD-Ständer, CD-Umlaufhülle, Umlaufhülle für CD, CD-Träger, CD-Sichttafel, CD-Tasche, DVD-Mappe, CD-Wandhalter, DVD-Tischständer, Selbstklebehülle für CD, CD-Sichthülle, DVD-Box, CD-Tower, DVD-Schachtel, CD-Schublade, CD-Kasten, CD-Ringbuch, Hülle für CD, DVD-Ordner, CD-Ordner, DVD-Halter, DVD-Tasche, CD-Archivierungshülle, DVD-Tower, CD-Papierhülle, CD-Bord, CD-Befestigungsmittel, CD-Rack, CD-Hängetasche, DVD-Träger, DVD-Schublade, DVD-Ordnertafel, DVD-Ringbuch, CD-Ordnertafel, CD-Abhefthülle, CD-Hülle, CD-Halter, CD-Fixierungspunkt, CD-Mappe, CD-Hängemappe, DVD-Ablage, CD-Schubladeneinsatz, CD-Hardbox, CD-Ablage, CD-Selbstklebehülle, CD-Box |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,00* |
€ 47,00* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 54,50* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  |  | € 4,95* | € 55,13* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 55,80* |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 55,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 14,47* | € 17,22 | Ähnlich | | | | € 20,80* | € 24,75 | Ähnlich | | | | € 27,26* | € 32,44 | Ähnlich | | | | € 17,59* | € 20,93 | Ähnlich | | | | € 20,81* | € 24,76 | Ähnlich | | | | € 61,28* | € 72,92 | Ähnlich | | | | € 35,76* | € 42,55 | Ähnlich | | | | € 30,67* | € 36,50 | Ähnlich | | | | € 35,09* | € 41,76 | Ähnlich | | | | € 17,58* | € 20,92 | Ähnlich | | | | € 20,52* | € 24,42 | Ähnlich | | | | € 23,89* | € 28,43 | Ähnlich |  | | | € 220,16* | € 261,99 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26391-F6055-L100 | € 24,66* | € 29,35 | Ähnlich |  | | | € 100,28* | € 119,33 | Ähnlich |  | | | € 64,77* | € 77,08 | Ähnlich |  | | | € 65,84* | € 78,35 | Ähnlich | | | | € 25,54* | € 30,39 | Ähnlich |  | | | € 71,15* | € 84,67 | Ähnlich |  | | | € 133,60* | € 158,98 | Ähnlich |  | | | € 133,60* | € 158,98 | Ähnlich |  | | | € 45,79* | € 54,49 |
|  |  |
|
 |
|
|