Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama CD/DVD Dispenser/78340 schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
Hama CD Dispenser 78340
Artikel-Nr.:  347-PBS438326
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  78340
EAN:  4007249783400
Suchbegriffe:
CD/DVD Dispenser
Hama
Bietet Platz für bis zu 100 CD/DVD-Rohlinge ohne Hülle.Ergänzungsystem zu Rohling-Spindeln. Per Knopfdruck erfolgt der Auswurf eines einzelnen CD/DVD-Rohlings. Bietet Zugriff auf den Rohling, ohne die Datenträgerseite zu berühren. Vereinfacht und erleichtert den Brennvorgang. Maße: 19,0 x 15,6 x 7,7 cm (B x T x H).- Farbe: Schwarz/Silber

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Eine Rückgabe kann nur Originalverpackt (ohne Klebeband oder Beschriftungen auf der Verpackung) innerhalb von 21 Tagen erfolgen.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Abmessungen (B x T x H):190 x 156 x 77 mm
    Farbe:schwarz/silber
    für:100 CDs/DVDs
    Material:Kunststoff
    ... > 4Office > EDV-Zubehör und Software > CD und DVD Ablage
    Weitere Suchbegriffe: DVD-ROM, DVD-Disc, DVD-Disk, DVD-Recordable, optisches Speichermedium (DVD), Optical Disc, DVD-Rewritable, Optical Disk, WORM (DVD), DVD-RAM
    Angebote (10)
    Versand
    Netto
    ^
    B2B-Discount 2 Tage € 7,50* € 8,95*
    Conrad 1 Tag € 4,16* € 9,60*
    eOfficeProcure 2 Tage € 7,50* € 10,88*
    Rochaden 1 Tag € 5,50* € 10,89*
    4Office 1 Tag € 4,95* € 10,99*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  10,99* €  13,08 pro Stück
    ab 3 Stück €  10,92* €  12,99 pro Stück
    ab 6 Stück €  10,86* €  12,92 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Zubehör |
    | Alternative Artikel |
    | Sonstiges |
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Zubehör
    DVD-RAM 4.7GB Typ 2 VE=5 Stück (66-0000-4739-0)
    Imation
    66-0000-4739-0
    € 4,20* € 5,00
    Zubehör
    DVD-RAM 9,4GB Typ 1 (20164)
    Imation
    20164
    € 6,88* € 8,19
    Zubehör
    DVD-Rohling DVD+RW 4.7GB/4x im Jewel Case (918141)
    5 Star
    918141
    € 0,93* € 1,11
    Zubehör
    DVD-Rohling DVD-R 4.7GB/8x im Jewel Case (920292)
    5 Star
    920292
    € 0,58* € 0,69
    Zubehör
    DVD-Rohlinge DVD+R 4,7GB/16x auf Spindel VE=25 Stück (100016)
    Platinum
    100016
    € 12,33* € 14,67
    Zubehör
    DVD-Rohlinge DVD+R 4,7GB/16x im SlimCase VE=10 Stück Colour-Line (10DPR120SLX)
    Sony
    10DPR120SLX
    € 7,30* € 8,69
    Zubehör
    DVD-Rohlinge DVD+R 4,7GB/8x auf Spindel VE=25 Stück (924960)
    5 Star
    924960
    € 11,95* € 14,22
    Zubehör
    DVD-Rohlinge DVD+R 4,7GB/8x im Jewel Case VE=5 Stück (100015)
    Platinum
    100015
    € 3,68* € 4,38
    Zubehör
    DVD-Rohlinge DVD+R 4.7GB/8x im Jewel Case (918168)
    5 Star
    918168
    € 0,58* € 0,69
    Zubehör
    DVD-Rohlinge DVD+RW 4,7GB/4x auf Spindel VE=25 Stück silber (16867)
    Imation
    16867
    € 22,17* € 26,38
    Zubehör
    DVD-Rohlinge DVD+RW 4,7GB/4x im Jewel Case VE=10 Stück (73-0000-0308-4)
    Imation
    73-0000-0308-4
    € 9,97* € 11,86
    Zubehör
    DVD-Rohlinge DVD+RW 4,7GB/4x im Slim Case VE=5 Stück (100161)
    Platinum
    100161
    € 3,85* € 4,58
    Zubehör
    DVD-Rohlinge DVD-R 4,7GB/8x auf Spindel VE=25 Stück (100302)
    Platinum
    100302
    € 12,33* € 14,67
    Zubehör
    DVD-Rohlinge DVD-R 4,7GB/8x auf Spindel VE=25 Stück (924952)
    5 Star
    924952
    € 12,47* € 14,84
    Zubehör
    DVD-Rohlinge DVD-R 4,7GB/8x im Jewel Case VE=5 Stück (100301)
    Platinum
    100301
    € 3,65* € 4,34
    Zubehör
    DVD-Rohlinge DVD-R 4,7GB/8x im SlimCase VE=10 Stück (10DMR47ASL)
    Sony
    10DMR47ASL
    € 6,60* € 7,85
    Zubehör
    DVD-Rohlinge DVD-RW 4,7GB/2x im Jewel Case VE=5 Stück (5DMW47A)
    Sony
    5DMW47A
    € 5,34* € 6,35
    Zubehör
    DVD-Rohlinge DVD-RW 4,7GB/4x auf Spindel VE=25 Stück silber (1661366-0000-54)
    Imation
    1661366-0000-54
    € 22,65* € 26,95
    Zubehör
    DVD-Rohlinge DVD-RW 4,7GB/4x im Jewel Case VE=10 Stück (21061)
    Imation
    21061
    € 9,97* € 11,86
    Zubehör
    DVD-Rohlinge DVD-RW 4,7GB/4x im Jewel Case VE=5 Stück (924979)
    5 Star
    924979
    € 4,64* € 5,52
    Zubehör
    Imation DVD+DL 8,5 GB Jewel Case/20409, 2,4, 5 DVD im Jewel Case
    Imation
    20409
    € 12,59* € 14,98
    Zubehör
    Imation DVD+R auf Spindel/21749, 4,7GB, 16x, 25er Spindel
    Imation
    21749
    € 8,60* € 10,23
    Zubehör
    Imation DVD+R im Jewel Case/21746, 16x, 4,7GB, 10er Pack
    Imation
    21746
    € 4,91* € 5,84
    Zubehör
    Imation DVD-R auf Spindel/21979, 16x, 4,7GB, 25er Spindel
    Imation
    21979
    € 8,60* € 10,23
    Zubehör
    Imation DVD-R im Jewel Case/21976, 16x, 4,7GB, 10er Pack
    Imation
    21976
    € 4,91* € 5,84
    Zubehör
    Imation DVD-R White Inkjet Printable/22373, 4,7GB, 16x, bedruckbar, 30er Spindel
    Imation
    22373
    € 22,01* € 26,19
    Zubehör
    Imation DVD-R White Inkjet Printable/22375, 4,7GB, 16x, bedruckbar, 30er Spindel
    Imation
    22375
    € 22,01* € 26,19
    Zubehör
    Platinum CD-Rohlinge/102436,CD-RW,4x-12x, 80 Min./700 MB,Inh.10 CD
    BestMedia
    102436
    € 6,08* € 7,24
    Zubehör
    Platinum DVD-Rohlinge Printable/100308, 1x - 16x, DVD-R, 4,7, 25 CD auf Spindel
    BestMedia
    100308
    € 12,91* € 15,36
    Zubehör
    Sony DVD+R /25DPR120ASP, 4.7 GB, 16x, Inh.25 St auf Spindel
    Sony
    25DPR120ASP
    € 16,49* € 19,62
    Zubehör
    Sony DVD+R/DPR120AVD, 4.7 GB, in Videobox, 16x, Inh.1 Stück
    Sony
    DPR120AVD
    € 1,06* € 1,26
    Zubehör
    Sony DVD+RW/DPW120AVD, 4.7 GB, 4x, Inh.1 Stück in Videobox
    Sony
    DPW120AVD
    € 1,37* € 1,63
    Zubehör
    Sony DVD-R/25DMR47ASP, 4.7GB, 16x, Inh. 25 Stück auf Spindel
    Sony
    25DMR47ASP
    € 16,08* € 19,14
    Zubehör
    Sony DVD-R/DMR47AVD, 4.7 GB, in Videobox, 16x
    Sony
    DMR47AVD
    € 1,00* € 1,19
    Zubehör
    Sony DVD-RW/DMW120AVD, 4.7 GB, in Videobox, 2x
    Sony
    DMW120AVD
    € 1,30* € 1,55
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG