Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Persönlicher Aktenvernichter V125, grau, Partikelschnitt 4 x 34 mm, 7 - 8 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 4Office
Acco Shredder V125 2100885
Artikel-Nr.:  347-PBS436221
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  2100885
EAN:  5028252125567
Persönlicher Aktenvernichter für vertrauliche Dokumente zu Hause oder im Büro. Mit Start-/Stopp-Automatik, Rückwärtslauf und Sicherheitsschaltung. Auffangvolumen: 35 Liter. Heftklammernfest. Motorleistung: 170 Watt. Eingabebreite: 220 mm. Größe: 420 x 280 x 485 mm (B x T x H). Gewicht: 8,2 kg. Farbe: grau. Partikelschnitt, 4 x 34 mm. Schnittleistung: ca. 7 - 8 Blatt. Sicherheitsstufe: 3. Mit CE-Zeichen.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Abfallauffang:
    Dauerauffangbehälter
    Ausführung:
    4x34 mm
    B x T x H:
    420 x 320 x 480 mm
    Farbe:
    schwarz/grau
    Format/Größe:
    48,5x42x28 cm (HxBxT)
    für:
    Papier
    Schnittart:
    Partikelschnitt
    Schnittbreite/Partikelgrösse:
    4 x 34 mm
    Schnittleistung:
    7 - 8 Blatt
    ... > 4Office > Büromaschinen und Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter
    Angebote (13)
    Versand
    Netto
    ^
    2 Tage
    Frei Haus
    € 102,41*
    1 Tag
    Frei Haus
    € 103,23*
    4Office
    € 4,95*
    € 103,55*
    5 Tage
    € 6,00*
    € 105,28*
    1 Tag
    € 4,16*
    € 108,40*
    Menge:  Stück  
    Preise von 4Office
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,55*
    € 123,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,99*
    € 122,56
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 102,68*
    € 122,19
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 102,61*
    € 122,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,34*
    € 120,59
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Rexel
    2101809
    € 94,77*
    € 112,78
    Ähnlich
    Acco
    2101941EU
    € 46,39*
    € 55,20
    Ähnlich
    Acco
    2101944EU
    € 61,31*
    € 72,96
    Ähnlich
    Rexel
    2101828
    € 61,91*
    € 73,67
    Ähnlich
    Rexel
    2101338
    € 118,27*
    € 140,74
    Ähnlich
    HSM
    1105121
    € 188,21*
    € 223,97
    Ähnlich
    HSM
    1103121
    € 147,26*
    € 175,24
    Ähnlich
    HSM
    1104121
    € 147,26*
    € 175,24
    Ähnlich
    HSM
    1590141
    € 41,78*
    € 49,72
    Ähnlich
    HSM
    1190141
    € 99,65*
    € 118,58
    Ähnlich
    Ideal
    4002CC4
    € 1.234,81*
    € 1.469,42
    Ähnlich
    Rexel
    CC175
    € 82,77*
    € 98,50
    Ähnlich
    Rexel
    V125
    € 102,41*
    € 121,87
    Ähnlich
    Dahle
    30222
    € 396,26*
    € 471,55
    Ähnlich
    Dahle
    30214
    € 396,26*
    € 471,55
    Ähnlich
    HSM
    1080121
    € 69,21*
    € 82,36
    Ähnlich
    Fellowes
    3245301
    € 173,81*
    € 206,83
    Ähnlich
    Fellowes
    3246201
    € 261,79*
    € 311,53
    Ähnlich
    Fellowes
    3250072
    € 45,73*
    € 54,42
    Ähnlich
    Fellowes
    3240072
    € 59,26*
    € 70,52
    Ähnlich
    Fellowes
    3205201
    € 90,20*
    € 107,34
    Ähnlich
    Acco
    1901048
    € 2,18*
    € 2,59
    Ähnlich
    Acco
    1901050
    € 3,49*
    € 4,15
    Ähnlich
    Acco
    1901108
    € 3,74*
    € 4,45
    Ähnlich
    Acco
    1901106
    € 3,74*
    € 4,45
    Ähnlich
    Acco
    1901107
    € 3,74*
    € 4,45
    Ähnlich
    Acco
    1901105
    € 3,74*
    € 4,45
    Ähnlich
    Acco
    1901117
    € 6,05*
    € 7,20
    Ähnlich
    Acco
    1901118
    € 8,38*
    € 9,97
    Ähnlich
    Acco
    1901035
    € 337,72*
    € 401,89
    Ähnlich
    Rexel
    2101513
    € 746,89*
    € 888,80
    Ähnlich
    Rexel
    2101514
    € 863,69*
    € 1.027,79
    Ähnlich
    Rexel
    2101515
    € 1.103,86*
    € 1.313,59
    Ähnlich
    Rexel
    2101519
    € 1.391,21*
    € 1.655,54
    Ähnlich
    Rexel
    2101520
    € 1.694,21*
    € 2.016,11
    Ähnlich
    Rexel
    2102020EU
    € 29,05*
    € 34,57
    Ähnlich
    Rexel
    2102023EU
    € 45,48*
    € 54,12
    Ähnlich
    Rexel
    2101804
    € 348,54*
    € 414,76
    Ähnlich
    Rexel
    2101806
    € 409,53*
    € 487,34
    Ähnlich
    Rexel
    2101805
    € 409,53*
    € 487,34
    Ähnlich
    Rexel
    2101807
    € 484,22*
    € 576,22
    Ähnlich
    Rexel
    2101802
    € 247,71*
    € 294,77
    Ähnlich
    Rexel
    2101801
    € 247,71*
    € 294,77
    Ähnlich
    Rexel
    2101803
    € 304,97*
    € 362,91
    Ähnlich
    Rexel
    2101072
    € 179,16*
    € 213,20
    Ähnlich
    Rexel
    2101070
    € 249,47*
    € 296,87
    Ähnlich
    Rexel
    2101996EU
    € 245,11*
    € 291,68
    Ähnlich
    Rexel
    2101997EU
    € 281,56*
    € 335,06
    Ähnlich
    Rexel
    2101829
    € 76,45*
    € 90,98
    Ähnlich
    Rexel
    2100881
    € 80,18*
    € 95,41
    Ähnlich
    Rexel
    2101826
    € 59,57*
    € 70,89
    Ähnlich
    Rexel
    2101340
    € 123,93*
    € 147,48
    Ähnlich
    Acco
    2100794
    € 45,72*
    € 54,41
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG