Produktinformationen von 4Office |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS417353 Herst.-Nr.: 91941 EAN: 4023103075733 |
| |
|
|  |  |
 | Microfasertücher mit zahllosen Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | B x H: | 38 x 40 cm | Farbe: | blau | Inhalt: | 1 | Material: | Mikrofaser | Waschbarkeit: | Maschinenwäsche 95° C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstuch, Vileda, Leder (Reinigung), Antistatic-Tuch und Reinigungsset, Fensterputztuch, Brillenputztuch, Microfasertuch, Putztuch, Bildschirm-Reinigungstuch, Wischtuch, Aufnehmer (Reinigung), Reinigungsset (Antistatik-Tuch), EDV-Reinigungstuch, Geschirrtuch, Staubtuch, Antistatic-Tuch, Schwammtuch |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,90* |
€ 3,96* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Paket |
€ 5,87* |
€ 4,04* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 7,50* |
€ 4,08* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,95* | € 4,11* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 7,50* |
€ 4,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 7,20* | € 8,57 | Ähnlich | | | Coolike - Regnery 401101825 | € 2,61* | € 3,11 | Ähnlich | | | Coolike - Regnery 3404 51000 | € 2,15* | € 2,56 | Ähnlich | | | | € 6,79* | € 8,08 | Ähnlich | | | Coolike - Regnery 3006 01000 | € 2,85* | € 3,39 | Ähnlich | | | | € 5,01* | € 5,96 | Ähnlich | | | | € 3,62* | € 4,31 | Ähnlich | | | | € 2,27* | € 2,70 | Ähnlich | | | | € 15,52* | € 18,47 | Ähnlich | | | Coolike - Regnery 6043 02000 | € 1,97* | € 2,34 | Ähnlich | | | | € 6,25* | € 7,44 | Ähnlich | | | | € 5,08* | € 6,05 | Ähnlich | | | | € 8,41* | € 10,01 | Ähnlich | | | | € 8,47* | € 10,08 | Ähnlich | | | Coolike - Regnery 2993 11010 | € 1,60* | € 1,90 | Ähnlich | | | Coolike - Regnery 2993 11210 | € 2,28* | € 2,71 | Ähnlich | | | | € 8,79* | € 10,46 | Ähnlich | | | | € 3,33* | € 3,96 | Ähnlich | | | | € 2,89* | € 3,44 | Ähnlich | | | Coolike - Regnery 3003 01000 | € 2,89* | € 3,44 | Ähnlich | | | Coolike - Regnery 3403 42000 | € 2,32* | € 2,76 | Ähnlich | | | | € 2,02* | € 2,40 | Ähnlich | | | | € 1,82* | € 2,17 | Ähnlich | | | | € 2,55* | € 3,03 | Ähnlich | | | | € 7,98* | € 9,50 | Ähnlich | | | | € 1,92* | € 2,28 | Ähnlich | | | | € 0,98* | € 1,17 | Ähnlich | | | | € 2,33* | € 2,77 | Ähnlich |  | | | € 4,08* | € 4,86 | Ähnlich |  | | | € 4,10* | € 4,88 | Ähnlich | | | | € 4,10* | € 4,88 | Ähnlich |  | | | € 4,08* | € 4,86 | Ähnlich | | | | € 7,56* | € 9,00 | Ähnlich | | | | € 4,97* | € 5,91 | Ähnlich | | | | € 12,96* | € 15,42 | Ähnlich | | | | € 23,61* | € 28,10 |
|  |  |
|
 |
|
|