Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter HSM 102.2 COMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
HSM Aktenvernichter 102. 4x 25mm 1105111
Artikel-Nr.:  347-PBS381582
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1105121
EAN:  4026631014922
Persönlicher Aktenvernichter m

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Eine Rückgabe kann nur Originalverpackt (ohne Klebeband oder Beschriftungen auf der Verpackung) innerhalb von 21 Tagen erfolgen.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:4,0 x 25 mm
    Farbe:lichtgrau
    Gewicht:6,8 kg
    Grammatur:5-6 Blatt
    Größe:365 x 245 x 460 mm
    Inhalt:1 Stück
    Schnittart:4 x 25 mm Partikelschnitt
    Schnittleistung 70 g/qm:6 - 7 Blatt
    Schnittleistung 80 g/qm:3 - 5 Blatt
    Sicherheitsstufe:3
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    ... > 4Office > Sonstige Artikel > Zusatzartikel
    Weitere Suchbegriffe: Schredder, Sicherheit Schalter, Reißwolf<scri, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter
    Angebote (10)
    Versand
    Netto
    ^
    buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 186,42*
    buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 188,63*
    EBK 4 Tage Frei Haus € 188,99*
    ELBA-OfficeShop 1 Tag Frei Haus € 189,13*
    4Office 1 Tag € 4,95* € 191,00*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  191,00* €  227,29 pro Stück
    ab 2 Stück €  188,82* €  224,70 pro Stück
    ab 3 Stück €  188,04* €  223,77 pro Stück
    ab 4 Stück €  187,63* €  223,28 pro Stück
    ab 5 Stück €  187,39* €  222,99 pro Stück
    ab 10 Stück €  186,91* €  222,42 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Zubehör |
    | Alternative Artikel |
    | Sonstiges |
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Zubehör
    Auffangbeutel f. Aktenvern. HSM 390.3/390.2/390.1/411.2/411.1/412.2, 146l
    HSM
    1442 995 000
    € 90,16* € 107,29
    Zubehör
    Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 104.2/104.1, 105.2/105.1, 28 Liter Inh.100
    HSM
    1120 995 050
    € 24,66* € 29,35
    Zubehör
    Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 104.3, 105.3, 108.2, 48 Liter Inh.100
    HSM
    1661 995 050
    € 33,05* € 39,33
    Zubehör
    Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 125.1, 225.1, 60 Liter Inh.100
    HSM
    1133 995 000
    € 52,96* € 63,02
    Zubehör
    Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 125.2, 76 Liter Inh.100
    HSM
    1330 995 000
    € 52,96* € 63,02
    Zubehör
    Auffangbeutel für Aktenvernichter HSM 225.2, 386.2/386.1, 116 Liter Inh.100
    HSM
    1410 995 000
    € 63,57* € 75,65
    Zubehör
    Auffangbeutel für HSM 450.2, P425, P450, 290 Liter Inh.100
    HSM
    1452 995 000
    € 132,57* € 157,76
    Zubehör
    Auffangbeutel für HSM FA 400, 340 Liter Inh.100
    HSM
    6212 595 000
    € 247,46* € 294,48
    Zubehör
    Auffangbeutel für HSM FA 400.2, 230 Liter, FA 490.1, FA 500.2, 180 Liter Inh.100
    HSM
    1513 995 000
    € 159,03* € 189,25
    Zubehör
    Auffangbeutel für HSM FA 400.2, 460 Liter, FA 490.1, FA 500.2, 360 Liter Inh.100
    HSM
    1513 995 100
    € 187,51* € 223,14
    Zubehör
    Plastikbeutel für HSM SP 4040 V, SP 4940 V Inh.25
    HSM
    6111 995 200
    € 37,47* € 44,59
    Zubehör
    Plastikbeutel für HSM SP 4988, SP 5088 Inh.100
    HSM
    6515 995 000
    € 131,16* € 156,08
    Zubehör
    Plastikbeutel für HSM SP 50100 Inh.100
    HSM
    6205 595 000
    € 167,94* € 199,85
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG