Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Herma Ordner-Beschriftungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
HERMA Ordner-Set 8373
Artikel-Nr.:  347-PBS365743
Hersteller:  Herma
Herst.-Nr.:  8373
EAN:  4008705083737
Ordner-Beschriftungsset mit Et

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Eine Rückgabe kann nur Originalverpackt (ohne Klebeband oder Beschriftungen auf der Verpackung) innerhalb von 21 Tagen erfolgen.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Anwendung:Ordner
    Ausführung:Beschriftungs-Set
    Blatt/Packg.:25
    Breite (mm):192
    Eigenschaft:blickdicht
    Etik./Packg.:100
    Farbe:weiß
    Format (mm):192 x 61
    Format/Größe:192 x 61
    Höhe (mm):61
    Inhalt:Beschriftungs-Set
    ... > 4Office > EDV-Zubehör und Software > Software und Übersetzer
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Weitere Suchbegriffe: Haftetikett, Laseretiketten, Ordnerrückenschild, PCetiketten, Rückenschild, Software, Pickerl, Haftetik, Namensschildersoftware, CD/DVD-Beschriftungsset, Ordner-Beschriftungssoftware, Etikettensoftware, CD-Beschriftungsset, Formulargestaltungssoftware, Bewerbungssoftware
    Angebote (14)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    mcbuero 1 Tag pro Paket € 5,03* € 8,93*
    Rochaden 1 Tag pro Stück € 5,50* € 9,73*
    TecServ 2 Tage pro Paket € 7,50* € 9,79*
    eOfficeProcure 2 Tage pro Paket € 7,50* € 9,81*
    4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 9,89*
    Angebote: 5 10 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  9,89* €  11,77 pro Stück
    ab 5 Stück €  9,84* €  11,71 pro Stück
    ab 10 Stück €  9,78* €  11,64 pro Stück
    ab 15 Stück €  9,73* €  11,58 pro Stück
    ab 20 Stück €  9,68* €  11,52 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Zubehör |
    | Alternative Artikel |
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Zubehör
    HERMA Label Designer plus 3.0 Gold Edition deutsch (8341)
    Herma
    8341
    € 11,50* € 13,69
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG