Produktinformationen von 4Office |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS35787X Herst.-Nr.: k.A. EAN: 0794192211008 |
| |
|
|  |  |
 | Bildschirm-Schwenkarm für Bildschirme bis 25 kg. Stellfläche 286 x 286 mm Höhe bis 203 mm. Arm und Stellfläche bis 360° schwenkbar. Ausziehbar bis 990 mm. Tastaturhalter aus Chrom Klemmfuß für Tischplatten ab 20 mm bis 45 mm Stärke. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Monitor-schwenkarm, Monitorarm, Monitorhalter, Monitorschwenkarm, Monitorträger, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarme, Monitorarme, Schwenkarme, Schwenkarm für Bildschirm, Flachbildschirm-Schwenkarm, Bildschirmarm, Monitor-Schwenkarm, Flachbildschirmarm |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 32,66* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,19* |
€ 34,58* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 34,67* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 34,87* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  |  | € 4,95* | € 44,89* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 34,87* | € 41,50 | Ähnlich | | | | € 29,76* | € 35,41 | Ähnlich | | | | € 3,13* | € 3,72 | Ähnlich |  | | | € 12,50* | € 14,88 | Ähnlich |  | | | € 12,50* | € 14,88 | Ähnlich | | | | € 7,76* | € 9,23 | Ähnlich | | | | € 3,01* | € 3,58 | Ähnlich | | | | € 2,26* | € 2,69 | Ähnlich | | | | € 3,47* | € 4,13 | Ähnlich | | | | € 1,98* | € 2,36 | Ähnlich | | | | € 31,24* | € 37,18 | Ähnlich | | | | € 21,15* | € 25,17 | Ähnlich | | | | € 50,17* | € 59,70 | Ähnlich | | | | € 109,90* | € 130,78 | Ähnlich | | | | € 74,35* | € 88,48 |
|  |  |
|
 |
|
|