Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS346271 Herst.-Nr.: 3219201 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | ------------- für den Markt: D / A / L / F ----------------- 3,9 x 38 mm, SafeSense, Schnittleistung: 17 Blatt, Auffang- volumen: 17 Blatt, Sicherheitsstufe: 3, Arbeitsbreite: 23 mm, vernichtet Kreditkarten/CDs/Heft- & Büroklammern, Farbe: schwarz/silber, 2 Jahre Garantie (3219201)
Bitte beachten Sie:
Der Artikel ist ein Auslaufartikel. Lieferung nur noch solange Lagerbestand reicht. Es erfolgt keine Nachlieferung. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 3,9 x 38 mm | Farbe: | anthrazit/grau | Grammatur: | SB-97Cs | Größe: | 657 x 266 x 455 mm | Inhalt: | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Etagen-Aktenvernichter, Reißwo, Zentral-Aktenvernichter |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 244,15* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 262,51* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 268,56* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 292,15* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 294,42* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 198,21* | € 235,87 | Ähnlich | | | | € 226,30* | € 269,30 | Ähnlich | | | | € 267,47* | € 318,29 | Ähnlich | | | | € 218,34* | € 259,82 | Ähnlich | | | | € 244,15* | € 290,54 | Ähnlich | | | | € 268,16* | € 319,11 | Ähnlich | | | | € 68,15* | € 81,10 | Ähnlich | | | | € 4.723,05* | € 5.620,43 | Ähnlich | | | | € 4.723,05* | € 5.620,43 | Ähnlich |  | | | € 76,37* | € 90,88 | Ähnlich | | | | € 196,32* | € 233,62 | Ähnlich | | | | € 258,66* | € 307,81 | Ähnlich | | | | € 261,80* | € 311,54 | Ähnlich | | | | € 25,92* | € 30,84 | Ähnlich | | | | € 11,59* | € 13,79 | Ähnlich | | | | € 7,65* | € 9,10 | Ähnlich | | | | € 8,07* | € 9,60 | Ähnlich | | | | € 8,46* | € 10,07 | Ähnlich | | | | € 14,35* | € 17,08 | Ähnlich |  | | | € 49,19* | € 58,54 | Ähnlich | | | | € 18,35* | € 21,84 |
|  |  |
|
 |
|
|