Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ALBA Wandgarderobe/PMB3 38x6x7


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
ALBA Wandgarderobe PMB3
Artikel-Nr.:  347-PBS345058
Hersteller:  Alba
Herst.-Nr.:  PMB3
EAN:  3129710007127
Wandgarderobe mit 3 schwarzen

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Eine Rückgabe kann nur Originalverpackt (ohne Klebeband oder Beschriftungen auf der Verpackung) innerhalb von 21 Tagen erfolgen.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:3
    Farbe:metallicgrau
    Format/Größe:38x6x7 cm
    Grammatur:525 g
    ... > 4Office > Büro- und EDV-Möbel, Beleuchtung > Garderoben
    Weitere Suchbegriffe: Garderoben, Kleiderständer, Garderoben-Leiste
    Angebote (7)
    Versand
    Netto
    ^
    eOfficeProcure 2 Tage € 7,50* € 12,89*
    BueroXtra 2 Tage € 4,50* € 13,29*
    Rochaden 1 Tag € 5,50* € 13,35*
    4Office 1 Tag € 4,95* € 13,49*
    Buero_komplett 2 Tage € 5,90* € 13,77*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  13,49* €  16,05 pro Stück
    ab 4 Stück €  13,40* €  15,95 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Zubehör |
    | Alternative Artikel |
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Zubehör
    ALBA Kleiderbügel Wave/PMCIN 42x20 cm metallicgrau Metall/Holz Inh.3
    Alba
    PMCIN
    € 10,89* € 12,96
    Zubehör
    ALBA Kleiderbügel/PMCINFIL 41x6x17 cm metallicgrau/schwarz Inh.3
    Alba
    PMCINFIL
    € 13,16* € 15,66
    Zubehör
    Blomus Schirmständer/68043, H50xØ25 cm, Stahl
    Blomus
    68043
    € 38,52* € 45,84
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG