Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Folia Elefantenhaut/950430 DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
Bringmann Elefantenhaut950430 hblau VE50
Artikel-Nr.:  347-PBS320856
Hersteller:  Folia
Herst.-Nr.:  950430
EAN:  4001868954302
Elefantenhaut. Das klassische

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Eine Rückgabe kann nur Originalverpackt (ohne Klebeband oder Beschriftungen auf der Verpackung) innerhalb von 21 Tagen erfolgen.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Farbe:hellblau
    Format/Größe:DIN A4
    Grammatur:110 g/qm
    Inhalt:50
    ... > 4Office > Papiere, Etiketten und Folien > Design-Papiere + Umschläge
    Weitere Suchbegriffe: Kalligrafiepapier (Elefantenhaut), Urkundenpapier unbedruckt (Elefantenhaut), Kalligraphy-Papier (Elefantenhaut), Calligraphy-Papier (Elefantenhaut), Calligraphypapier (Elefantenhaut), Kalligrafie-Papier (Elefantenhaut), Kalligraphypapier (Elefantenhaut)
    Angebote (7)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    Rochaden 1 Tag pro Stück € 5,50* € 10,76*
    eOfficeProcure 2 Tage pro Paket € 7,50* € 10,87*
    Buero_komplett 2 Tage pro Paket € 5,90* € 10,95*
    4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 11,01*
    mcbuero 1 Tag pro Paket € 5,03* € 11,24*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  11,01* €  13,10 pro Stück
    ab 3 Stück €  10,97* €  13,05 pro Stück
    ab 6 Stück €  10,94* €  13,02 pro Stück
    ab 9 Stück €  10,90* €  12,97 pro Stück
    ab 12 Stück €  10,86* €  12,92 pro Stück
    ab 15 Stück €  10,84* €  12,90 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Alternative Artikel |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich
    Folia Elefantenhaut/950400 DIN A4 weiß 110 g/qm Inh.50
    Max Bringmann
    950400
    € 12,27* € 14,60
    Ähnlich
    Folia Elefantenhaut/950410 DIN A4 chamois 110 g/qm Inh.50
    Max Bringmann
    950410
    € 10,87* € 12,94
    Ähnlich
    Folia Elefantenhaut/950430 DIN A4 hellblau 110 g/qm Inh.50
    Max Bringmann
    950430
    € 10,87* € 12,94
    Ähnlich
    Folia Elefantenhaut/950475 DIN A4 hellbraun 110 g/qm Inh.50
    Max Bringmann
    950475
    € 10,87* € 12,94
    Ähnlich
    Folia Elefantenhaut/950480 DIN A4 hellgrau 110 g/qm Inh.50
    Max Bringmann
    950480
    € 10,87* € 12,94
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG