Produktinformationen von 4Office |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS31335X Herst.-Nr.: CP 40.01 EAN: 4033657400103 |
| |
|
|  |  |
 | ------------------- für den Markt: D / L / A --------------- DIN lang, Farbe: weiß, aus stabiler Vollpappe, Innenmaße: (B)221 x (T)122 mm Außenmaße: (B)223 x (T)125 x (H)3 mm gepackt zu 20 Stück (CP 40.01) Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß | Größe: | DL 221x122 mm | Inhalt: | 100 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: CD-Brief, CD-Briefkuverts, CD-Versandbox, CD-Versandhülle, CD-Versandtasche, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Versandtasche, CDVersandbox, Dinkhauser, DVD Versandbox, Fensterbriefumschlag, Fensterumschlag, Kompaktbriefumschlag, Kompaktumschlag, Kuvert, Kuvertierhülle, Kuvertierumschlag, Umschlag, Versandtasche, CD-Mailer, CD-Umschläge, CD-Versandtaschen, CD-Transportbox, CD-Transportb, Disketten-Versandhülle, DVD-Versandkuvert, DVD-Luftpolstertasche, Disketten-Versandkuvert, DVD-Kartonbrief, CD-Kartonbrief, DVD-Versandbox, Disketten-Versandtasche, CD-Luftpolstertasche, DVD-Versandhülle, CD-Versandkuvert, DVD-Versandtasche, Disketten-Luftpolstertasche, Dauerversandtasche für Datenträger |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  | 100 |  |  |
€ 7,50* |
€ 0,39* |  |  |  | 4Office | |  |  | 20 |  |  | € 4,95* | € 0,45* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 20 |  |  |
€ 6,00* |
€ 0,46* |  |  |  | | 4 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 6,00* |
€ 0,54* |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 7,50* |
€ 0,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Vergleichspreis: 20 Stück für € 9,00* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 10,00* | € 11,90 | Ähnlich | | | | € 4,40* | € 5,24 | Ähnlich | | | | € 4,40* | € 5,24 | Ähnlich | | | | € 5,46* | € 6,50 | Ähnlich | | | | € 10,78* | € 12,83 | Ähnlich |  | | | € 5,29* | € 6,30 | Ähnlich |  | | | € 10,55* | € 12,55 | Ähnlich |  | | | € 7,04* | € 8,38 | Ähnlich |  | | | € 19,74* | € 23,49 | Ähnlich | | | | € 24,79* | € 29,50 | Ähnlich | | | | € 21,19* | € 25,22 | Ähnlich |  | | | € 17,57* | € 20,91 | Ähnlich |  | | | € 19,74* | € 23,49 | Ähnlich |  | | | € 15,42* | € 18,35 | Ähnlich | | | | € 1,56* | € 1,86 | Ähnlich | | | May + Spies 1951774150/1951774153 | € 25,81* | € 30,71 | Ähnlich | | | | € 13,28* | € 15,80 | Ähnlich | | | | € 12,74* | € 15,16 | Ähnlich | | | | € 12,31* | € 14,65 | Ähnlich | | | | € 16,92* | € 20,13 | Ähnlich | | | | € 12,77* | € 15,20 | Ähnlich | | | | € 14,95* | € 17,79 | Ähnlich | | | | € 0,79* | € 0,94 | Ähnlich | | | | € 0,58* | € 0,69 | Ähnlich | | | | € 0,63* | € 0,75 | Ähnlich | | | | € 0,51* | € 0,61 | Ähnlich | | | | € 0,60* | € 0,71 | Ähnlich | | | | € 0,63* | € 0,75 | Ähnlich | | | | € 0,69* | € 0,82 | Ähnlich | | | | € 0,77* | € 0,92 | Ähnlich | | | | € 0,84* | € 1,00 | Ähnlich | | | | € 0,90* | € 1,07 | Ähnlich | | | | € 1,02* | € 1,21 | Ähnlich | | | | € 1,12* | € 1,33 |
|  |  |
|
 |
|
|