Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracell Lithium Knopfzelle 2450/CR2450/15072359 15072359


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
Duracell Knopfcelle 2450 774692
Artikel-Nr.:  347-PBS277856
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  15072359
EAN:  50774692
DURACELL-Lithium-Batterien sind auslaufgeschützt, mindestens 10 Jahre lagerfähig, umweltfreundlich (0% Quecksilber, 0% Cadmium) und können im Temperaturbereich -20 bis + 60 Grad eingesetzt werden. Die Lithium-Batterie DL 2450 (auch CR 2450) hat eine Spannung von 3,0 Volt und verfügt über eine hohe Nennkapazität von 486 mAh. Die Abschaltspannung beträgt ca. 2,0 Volt.

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Eine Rückgabe kann nur Originalverpackt (ohne Klebeband oder Beschriftungen auf der Verpackung) innerhalb von 21 Tagen erfolgen.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:CR2450
    ... > 4Office > Geschäftsausstattung > Batterien, Accus und Ladegeräte
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Weitere Suchbegriffe: Duracell, Lithium Manganoxid, Uhrenbatterie, Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie), Knopfzelle, Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Batterie (Gerät, Mignon, Mono, Baby), Akku-Pack (Gerät), Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Akkumulator (Geräte-), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), Akku (Gerät), Micro (IEC 288, Gerätebatterie), Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Knopfzelle (IEC 292, Gerätebatterie), Mignon (IEC 287, Gerätebatterie), Geräteakkumulator, Trockenbatterie, E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
    Angebote (9)
    Versand
    Netto
    ^
    Elwitec 1 Tag € 6,00* € 1,34*
    4Office 1 Tag € 4,95* € 1,57*
    ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 1,74*
    Rochaden 1 Tag € 5,50* € 2,87*
    Buero_komplett 2 Tage € 5,90* € 2,94*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  1,57* €  1,87 pro Stück
    ab 7 Stück €  1,56* €  1,86 pro Stück
    ab 10 Stück €  1,49* €  1,77 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Zubehör |
    | Alternative Artikel |
    | Sonstiges |
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Zubehör
    Profitec BT-105 Batterietester Profitec
    ProfiTec
    BT-105
    € 6,48* € 7,71
    Zubehör
    Renata Batterietester Batterietester Renata Batterietester & Uhrentester für Si
    Renata
    BWT94
    € 37,25* € 44,33
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG