Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Up & Down Basic-Arbeitstisch Niere/73213203 160x72-118x102 cm Office grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
Up&Down Basic-Tisch Niere 73213203
Artikel-Nr.:  347-PBS269054
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  73213203
EAN:  k.A.
Arbeitstisch mit elektromotorischer Höhenverstellung von 72 - 118 cm, Hubgeschwindigkeit 3 cm/Sekunde, einfacher Teleskop-Seitenteil. Max. Belastung 60 kg.

Bitte beachten Sie:
  • Der Artikel wird direkt ab Werk an Sie verschickt.
  • Die Lieferzeit kann bis zu 14 Tagen betragen.
  • Der Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:Office grau
    Format/Größe:160x72-118x102 cm
    ... > 4Office > Büro- und EDV-Möbel, Beleuchtung > Möbelprogramme
    Weitere Suchbegriffe: Möbelprogramme, Schreibtisch, Schülerschreibtisch, Steharbeitstisch, Tisch, Tische, Wangenschreibtisch, Winkelschreibtisch, Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), PC-Tisch (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Arbeitsplatz (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    4Office 12 Tage Frei Haus € 796,82*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  796,82* €  948,22 pro Stück
    ab 2 Stück €  792,23* €  942,75 pro Stück
    ab 3 Stück €  787,67* €  937,33 pro Stück
    ab 4 Stück €  783,15* €  931,95 pro Stück
    ab 5 Stück €  778,67* €  926,62 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:12 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    | Zubehör |
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Zubehör
    Up & Down Basic-Arbeitstisch Niere/73213201 160x72-118x102 cm Ahorn NB hell
    k.A.
    73213201
    € 796,82* € 948,22
    Zubehör
    Up & Down Basic-Arbeitstisch Niere/73213202 160x72-118x102 cm Buche NB
    k.A.
    73213202
    € 796,82* € 948,22
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG