Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Up & Down Comfort-Arbeitstisch Niere/73214201 160x66-131x102 cm Ahorn NB hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen von 4Office
Up&Down Comfort-Tisch Niere 73214201
Artikel-Nr.:  347-PBS269046
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  73214201
EAN:  k.A.
Comfort-Arbeitstisch mit elektromotorischer Höhenverstellung von 66 - 131 cm, Hubgeschwindigkeit 5 cm/Sekunde, Doppel-Teleskop-Seitenteil. Max. Belastung 80 kg. Platte nierenförmig.

Bitte beachten Sie:
  • Der Artikel wird direkt ab Werk an Sie verschickt.
  • Die Lieferzeit kann bis zu 30 Tagen betragen.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Ahorn NB hell
    Format/Größe:
    160x66-131x102 cm
    ... > 4Office > Büro- und EDV-Möbel, Beleuchtung > Möbelprogramme
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    4Office
    Frei Haus
    € 929,83*
    Preise von 4Office
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 929,83*
    € 1.106,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 924,46*
    € 1.100,11
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 919,14*
    € 1.093,78
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 913,87*
    € 1.087,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 908,65*
    € 1.081,29
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:12 Tage
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    k.A.
    73214202
    € 929,83*
    € 1.106,50
    Zubehör
    k.A.
    73214203
    € 929,83*
    € 1.106,50
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG