Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Energizer Accu Batterien Nicke 627948


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
Energizer Accubatterien AAA 628941 VE4
Artikel-Nr.:  347-PBS267428
Hersteller:  Energizer
Herst.-Nr.:  627948
EAN:  7638900279481
Umweltfreundlich, ökonomisch,

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Eine Rückgabe kann nur Originalverpackt (ohne Klebeband oder Beschriftungen auf der Verpackung) innerhalb von 21 Tagen erfolgen.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:Micro
    Format/Größe:1000 mAh
    Inhalt:4
    ... > 4Office > Geschäftsausstattung > Batterien, Accus und Ladegeräte
    Weitere Suchbegriffe: Akkupack, Knopfzelle, Micro Akku, Micro Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Akku für Funkgeräte, Handy-Akku, Batterie, Zubehör für Mobiltelefone, Zubehör für Funktelefone, Akku-Pack, Akku für Telefon, Zubehör für Funktgeräte, Mobilfunktelefonakku
    Angebote (9)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    B2B-Discount 2 Tage pro Paket € 7,50* € 12,40*
    Farnell 1 Tag pro Paket € 7,95* € 12,73*
    Rochaden 1 Tag pro Stück € 5,50* € 13,49*
    BueroXtra 2 Tage pro Paket € 4,50* € 13,67*
    4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 13,82*
    Angebote: 5 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  13,82* €  16,45 pro Stück
    ab 4 Stück €  13,72* €  16,33 pro Stück
    ab 8 Stück €  13,65* €  16,24 pro Stück
    ab 12 Stück €  13,58* €  16,16 pro Stück
    ab 16 Stück €  13,50* €  16,07 pro Stück
    ab 20 Stück €  13,43* €  15,98 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Alternative Artikel |
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Ähnlich
    Akku Micro AAA 1,2V 850mAh NiMh 2 St
    Energizer
    625996
    € 6,37* € 7,58
    Ähnlich
    Akku Micro/AAA 1000mAh HR03 NiMH 4 St
    Energizer
    628941
    € 12,40* € 14,76
    Ähnlich
    Energizer Accu Batterien Nickel-Metall-Hydrid 625997 2500mAh Mignon Inh.4
    Energizer
    625997
    € 11,35* € 13,51
    Ähnlich ENERGIZER Batterie ULTIMATE 9V/6LR61 9V-Block/624618 9 V-Block
    Energizer
    624618
    € 4,34* € 5,16
    Ähnlich
    Energizer Batterien 624652 Mono Inh.2
    Energizer
    624652
    € 3,54* € 4,21
    Ähnlich
    Energizer Batterien 624670 Baby Inh.2
    Energizer
    624670
    € 3,21* € 3,82
    Ähnlich
    Energizer Batterien 627439 Micro Inh.4
    Energizer
    627439
    € 2,92* € 3,47
    Ähnlich
    Energizer Batterien Alkaline 624661 Mignon Inh.4
    Energizer
    624661
    € 2,66* € 3,17
    Ähnlich Energizer Batterien Lithium AA/L91 Mignon/626264 Inh.4
    Energizer
    626264
    € 13,08* € 15,57
    Ähnlich Energizer Batterien ULTIMATE AA/LR6 Mignon/624615 Inh.4
    Energizer
    624615
    € 3,84* € 4,57
    Ähnlich Energizer Batterien ULTIMATE AAA/LR03 Micro/624619 Inh.4
    Energizer
    624619
    € 3,84* € 4,57
    Ähnlich Energizer Batterien Ultimate High-Tech/629601 Mignon Inh.4
    Energizer
    629601
    € 5,41* € 6,44
    Ähnlich Energizer Batterien Ultimate High-Tech/629604 Micro Inh.4
    Energizer
    629604
    € 5,41* € 6,44
    Ähnlich Energizer Batterien Ultimate High-Tech/629720 Baby Inh.2
    Energizer
    629720
    € 5,41* € 6,44
    Ähnlich Energizer Batterien Ultimate High-Tech/629779 Mignon Inh.8
    Energizer
    629779
    € 9,05* € 10,77
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG