Produktinformationen von 4Office |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS26712X Herst.-Nr.: 390302005 EAN: 4006144575264 |
| |
|
|  |  |
 | Zeichenblock aus 100g/qm weißem Zeichenkarton, geleimt, 1 Motiv. Format: DIN A3 mit 20 Blatt. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | seitlich geleimt, ein Motiv | Format/Größe: | DIN A3 | Grammatur: | 100 g/qm | Inhalt: | 20 Blatt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zeichenblöcke, Zeichenpapiere, Schulblock (Zeichnen), Schul-Zeichenblock, Zeichenblock (Künstler), Schulmalblock, Künstler-Zeichenblock |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,87* |
€ 1,38* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,50* |
€ 1,62* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,95* | € 1,74* |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Block |
€ 5,90* |
€ 1,76* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Block |
€ 4,50* |
€ 1,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1,80* | € 2,14 | Ähnlich | | | | € 1,52* | € 1,81 | Ähnlich | | | | € 4,08* | € 4,86 | Ähnlich | | | | € 1,07* | € 1,27 | Ähnlich | | | | € 1,70* | € 2,02 | Ähnlich | | | | € 1,84* | € 2,19 | Ähnlich | | | | € 0,54* | € 0,64 | Ähnlich | | | | € 1,07* | € 1,27 | Ähnlich | | | | € 1,07* | € 1,27 | Ähnlich | | | | € 4,69* | € 5,58 | Ähnlich | | | | € 5,35* | € 6,37 | Ähnlich | | | | € 4,69* | € 5,58 | Ähnlich | | | | € 0,85* | € 1,01 | Ähnlich | | | | € 1,55* | € 1,84 | Ähnlich | | | | € 0,52* | € 0,62 | Ähnlich | | | | € 0,85* | € 1,01 |
|  |  |
|
 |
|
|