Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS250923 Herst.-Nr.: 93040-70 EAN: 4002390014397 |
| |
|
|  |  |
 | Wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen, vermeidet fixierte Arbeitshaltung, verbessert Arbeitseffizienz, aktiviert Kreislauf, fördert Durchblutung, verringert Belastung der Wirbelsäule. Auch für Verlängerung der Tischtiefe nutzbar. Platte stufenlos verstellbar: ca. 72 - 118 cm Höhe über Boden. Tragkraft 30 kg. Maße Platte: B60 x T52 cm, abgerundet. Platte + 10° neigbar. Teleskopsäule, stabiler Stahl. Platte, Holz, weitere Oberflächen auf Anfrage. Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik: kein überraschendes Durchsacken. Fußkreuz, stabiler Aluminium-Druckguss, 5 Leichtlaufrollen. Bremsrolle verhindert unbeabsichtigtes Wegrollen.
Bitte beachten Sie:
Der Artikel ist ein Sonderartikel und wird extra für Sie bestellt. Eine Stornierung des Auftrags ist nur innerhalb von 24 Stunden nach Auftrageingang möglich. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 0 | Farbe: | silber/buche | Grammatur: | 0 | Größe: | 0 | Gruppe: | 0 | Inhalt: | 1 | Typ: | 0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pulte, Stehpulte, Katheter<script src, Steharbeitspult, Anbaupult, Sitzpult |
|  |  |
|
 |  | Angebote (17) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 227,53* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  |  | € 4,95* | € 227,54* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 237,71* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 238,61* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 240,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1,56* | € 1,86 | Ähnlich | | | | € 5,44* | € 6,47 | Ähnlich | | | | € 0,83* | € 0,99 | Ähnlich | | | | € 155,00* | € 184,45 | Ähnlich |  | | | € 2,45* | € 2,92 | Ähnlich |  | | | € 4,77* | € 5,68 | Ähnlich | | | | € 12,98* | € 15,45 | Ähnlich |  | | | € 4,00* | € 4,76 | Ähnlich | | | | € 108,29* | € 128,87 | Ähnlich | | | | € 332,05* | € 395,14 | Ähnlich | | | | € 376,10* | € 447,56 | Ähnlich | | | | € 356,34* | € 424,04 | Ähnlich | | | | € 133,42* | € 158,77 | Ähnlich | | | | € 236,67* | € 281,64 |
|  |  |
|
 |
|
|