Produktinformationen von 4Office |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS24079X Herst.-Nr.: 24079X EAN: 4033874240797 |
| |
|
|  |  |
 | Faltentaschen B4, mit Falte 40 mm und Klotzboden, Schnellverschluss, braun Kraftpack. Größe: 40 x 250 x 353 mm. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Kraftpapier | Farbe: | braun | Format/Größe: | 250x353 mm | Grammatur: | 130 g/qm | Inhalt: | 200 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Faltentaschen, Versandtaschen, Spitzbodenhülle, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Spitzboden-Versandtasche, Versandhülle, Folienversandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Stehbodenhülle, Zahltagstasche, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Video-Versandbox, Faltboden-Versandtasche, Musterbeutel, Freistemplertasche, Vollpappe-Versandtasche, Papprückwand-Versandhülle, Faltentasche (Versandhülle), Tyvek-Versandhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Freistemplerhülle, Lohnbeutel, Faltbodenhülle, Karton-Versandtasche, Papprückwand-Versandtasche, Faltboden-Versandhülle, Seitenfaltentasche, Tyvek-Versandtasche |
|  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 5,90* |
€ 18,11* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Kartonage |
€ 7,50* |
€ 19,16* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,50* |
€ 19,51* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,95* | € 20,49* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Kartonage |
€ 7,50* |
€ 20,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 9,48* | € 11,28 | Ähnlich | | | | € 23,60* | € 28,08 | Ähnlich | | | | € 19,16* | € 22,80 | Ähnlich | | | | € 17,38* | € 20,68 | Ähnlich | | | | € 14,61* | € 17,39 | Ähnlich | | | | € 23,54* | € 28,01 | Ähnlich | | | | € 24,80* | € 29,51 | Ähnlich | | | | € 32,10* | € 38,20 | Ähnlich | | | | € 27,67* | € 32,93 | Ähnlich | | | | € 0,26* | € 0,31 | Ähnlich | | | | € 0,31* | € 0,37 | Ähnlich | | | | € 0,35* | € 0,42 | Ähnlich | | | | € 0,43* | € 0,51 | Ähnlich | | | | € 0,50* | € 0,60 | Ähnlich | | | | € 0,86* | € 1,02 | Ähnlich | | | | € 0,91* | € 1,08 | Ähnlich | | | | € 2,95* | € 3,51 | Ähnlich | | | | € 18,29* | € 21,77 | Ähnlich | | | | € 14,18* | € 16,87 | Ähnlich | | | | € 13,52* | € 16,09 | Ähnlich | | | | € 3,77* | € 4,49 | Ähnlich | | | | € 17,49* | € 20,81 | Ähnlich | | | | € 4,00* | € 4,76 | Ähnlich | | | | € 17,17* | € 20,43 | Ähnlich | | | | € 20,51* | € 24,41 | Ähnlich | | | | € 41,78* | € 49,72 | Ähnlich | | | | € 4,96* | € 5,90 | Ähnlich | | | | € 0,92* | € 1,09 | Ähnlich | | | | € 15,69* | € 18,67 | Ähnlich | | | | € 1,30* | € 1,55 | Ähnlich | | | | € 20,46* | € 24,35 | Ähnlich | | | | € 2,62* | € 3,12 | Ähnlich | | | | € 17,42* | € 20,73 | Ähnlich | | | | € 14,43* | € 17,17 | Ähnlich | | | | € 1,33* | € 1,58 | Ähnlich | | | | € 1,53* | € 1,82 | Ähnlich | | | | € 13,33* | € 15,86 | Ähnlich | | | | € 1,49* | € 1,77 | Ähnlich | | | | € 2,44* | € 2,90 | Ähnlich | | | | € 2,59* | € 3,08 | Ähnlich | | | | € 10,65* | € 12,67 | Ähnlich | | | | € 2,78* | € 3,31 | Ähnlich | | | | € 13,23* | € 15,74 | Ähnlich | | | | € 2,64* | € 3,14 | Ähnlich | | | | € 14,63* | € 17,41 | Ähnlich | | | | € 2,49* | € 2,96 | Ähnlich | | | | € 15,02* | € 17,87 | Ähnlich | | | | € 2,47* | € 2,94 | Ähnlich | | | | € 11,02* | € 13,11 | Ähnlich | | | | € 24,67* | € 29,36 |
|  |  |
|
 |
|
|