Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS232573 Herst.-Nr.: 61420 FL EAN: 4002030048362 |
| |
|
|  |  |
 | Ringmappe 0,8 mm mit 25 blendfreien PP-Hüllen, oben offen. Austausch- und erweiterbar bis ca. 50 Hüllen. Schnelle Änderung der Reihenfolge durch vario-zipp-Prinzip. Frontflügel mit Design-Aufdruck. Ring-Ø: 21 mm, Ringfarbe: silber-metallisch. Aus strapazierfähigem PP. Für DIN A4. Größe: 248 x 20 x 316 mm (B x T x H). Erweiterbar mit 5-teiligem Register 61 464, blendfreien Hüllen 74 420, glasklaren Hüllen 74 430, Visitenkartenhüllen 61 467 und kariertem Papier 61 439. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | PP | Farbe: | farblos | Format/Größe: | 210x248x20mm | Inhalt: | 25 Hüllen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ersatzhüllen, Präsentationsbücher, Ringmappen, Sichtbücher, Selbstklebetaschen, Selbstkleb, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe mit eingeschweißten Hüllen, Sichtmappe (Buch), Zeigebuch, Präsentationsalbum, Präsentations-Album |
|  |  |
|
 |  | Angebote (16) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 6,00* |
€ 3,40* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  |  |
€ 6,00* |
€ 3,49* |  |  |  | | 14 Tage |  |  | 5 |  |  |
€ 7,50* |
€ 3,50* |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 7,50* |
€ 3,58* |  |  |  | 4Office | |  |  | 1 |  |  | € 4,95* | € 3,70* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|