Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Geha Tintenpatrone/052066 3-farbig HP 51625A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Geha Tintenpatrone 052066 51625A farbig
Artikel-Nr.:  347-PBS205872
Hersteller:  Geha
Herst.-Nr.:  52066
EAN:  4021808052066
H01 Geha Tintendruckkopf 3-farbig für HP InkJet Drucker DeskJet 200Cci, 310, 311, 320, 340, 400, 400L, 420C, 500C, 540C, 550C, 560C, Deskwriter C, 310, 320, 340,500C, 540C, 550C, 560C; APOLLO P-1200, P-1220, Inhalt ca. 19 ml.

Passend für folgende Geräte von DIGITAL EQUIPMENT CORP:
  • DIGITAL EQUIPMENT CORP LJ 16 P
  • DIGITAL EQUIPMENT CORP LJ 36 P

    Passend für folgende Geräte von HEWLETT PACKARD:
  • HEWLETT PACKARD 2276 A
  • HEWLETT PACKARD DESIGNJET 200
  • HEWLETT PACKARD DESIGNJET 220
  • HEWLETT PACKARD DESIGNJET 500 E
  • HEWLETT PACKARD DESIGNJET 600
  • HEWLETT PACKARD DESIGNJET 600 D
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 200 CI
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 300
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 300 J
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 310
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 310 C
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 311
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 320
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 330
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 340
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 340 C
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 340 CBI
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 340 CM
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 340 COLOR
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 340 CV
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 400 C
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 400 COLOR
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 400 L
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 420 C
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 500 C
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 500 J
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 500 P
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 540
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 540 C
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 550 C
  • HEWLETT PACKARD DESKJET 560 C
  • HEWLETT PACKARD DESKJET PORTABLE
  • HEWLETT PACKARD DESKWRITER 310
  • HEWLETT PACKARD DESKWRITER 320
  • HEWLETT PACKARD DESKWRITER 340
  • HEWLETT PACKARD DESKWRITER 500 C
  • HEWLETT PACKARD DESKWRITER 550 C
  • HEWLETT PACKARD DESKWRITER 560 C
  • HEWLETT PACKARD DESKWRITER C
  • HEWLETT PACKARD OFFICEJET
  • HEWLETT PACKARD OFFICEJET 300
  • HEWLETT PACKARD OFFICEJET 310
  • HEWLETT PACKARD OFFICEJET 320
  • HEWLETT PACKARD OFFICEJET 330
  • HEWLETT PACKARD OFFICEJET 350
  • HEWLETT PACKARD OFFICEJET 350 C
  • HEWLETT PACKARD OFFICEJET 370
  • HEWLETT PACKARD OFFICEJET 380
  • HEWLETT PACKARD OFFICEJET LX

    Passend für folgende Geräte von NEC:
  • NEC INKJET 800

    Passend für folgende Geräte von OKI:
  • OKI OKIJET 160

    Passend für folgende Geräte von OLIVETTI:
  • OLIVETTI SP 150

    Passend für folgende Geräte von OLYMPIA:
  • OLYMPIA QUIETSTAR 4

    Passend für folgende Geräte von PANASONIC:
  • PANASONIC PD 2300
  • PANASONIC PD 4200
  • PANASONIC PROLINE PX 350
  • PANASONIC PROLINE PX 360

    Passend für folgende Geräte von XEROX:
  • XEROX XF 52
  • XEROX XF 55
  • XEROX XF 56
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    3-farbig
    Gerätetyp:
    310, 320, 340, 420C, 500C, 540C, 550C, 560C
    Grammatur:
    Geha
    Gruppe:
    51625A
    Inhalt Milliliter:
    19 ml
    ... > 4Office > InkJet, Toner und Farbbänder > Ink-Jet Patronen für Drucker
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Weitere Suchbegriffe: Druckerpatrone Hewlett-Packard, Druckerpatrone Integrex, Druckerpatrone NEC, Druckerpatrone OKI, Druckerpatrone Olivetti, Druckerpatrone Olympia, Druckerpatrone Panasonic, Druckerpatrone Xerox, Druckkopf, Geha H01, Hewlett Packard 51625A - Nr. 25, 51625A - Nr. 25, Hewlett Packard, DeskJet, Serie1, 3-farbig, 51625AE#445, 51626AE#231, 51626AE#241, 51625AE#241, 51625AE, 51640AE, 51633ME, 51626AE, 51626GE, C3281A, 09002794, 1361585, PC-60BK, 658-2, FO-40CG, 10600003229, 725-5245, 09002838, 51638A, DIGITAL EQUIPMENT CORP, LJ 16 P, LJ 36 P, 2276 A, DESIGNJET 200, DESIGNJET 220, DESIGNJET 500 E, DESIGNJET 600, DESIGNJET 600 D, DESKJET 200 CI, DESKJET 300, DESKJET 300 J, DESKJET 310, DESKJET 310 C, DESKJET 311, DESKJET 320, DESKJET 330, DESKJET 340, DESKJET 340 C, DESKJET 340 CBI, DESKJET 340 CM, DESKJET 340 COLOR, DESKJET 340 CV, DESKJET 400 C, DESKJET 400 COLOR, DESKJET 400 L, DESKJET 420 C, DESKJET 500 C, DESKJET 500 J, DESKJET 500 P, DESKJET 540, DESKJET 540 C, DESKJET 550 C, DESKJET 560 C, DESKJET PORTABLE, DESKWRITER 310, DESKWRITER 320, DESKWRITER 340, DESKWRITER 500 C, DESKWRITER 550 C, DESKWRITER 560 C, DESKWRITER C, OFFICEJET, OFFICEJET 300, OFFICEJET 310, OFFICEJET 320, OFFICEJET 330, OFFICEJET 350, OFFICEJET 350 C, OFFICEJET 370, OFFICEJET 380, OFFICEJET LX, INKJET 800, OKIJET 160, OLIVETTI, SP 150, OLYMPIA, QUIETSTAR 4, PANASONIC, PD 2300, PD 4200, PROLINE PX 350, PROLINE PX 360, XEROX, XF 52, XF 55, XF 56
    Angebote (11)
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    1 Tag
    pro Stück
    € 6,00*
    € 18,13*
    1 Tag
    pro Paket
    € 4,19*
    € 18,29*
    5 Tage
    pro Stück
    € 6,00*
    € 18,48*
    4Office
    pro Stück
    € 4,95*
    € 18,77*
    2 Tage
    pro Stück
    € 4,95*
    € 18,96*
    Menge:  Stück  
    Preise von 4Office
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,69*
    € 22,24
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 17,93*
    € 21,34
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,52*
    € 20,85
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 250,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Zubehör
    Geha
    40025
    € 3,88*
    € 4,62
    Zubehör
    Geha
    40520
    € 6,34*
    € 7,54
    Zubehör
    Geha
    40629
    € 6,45*
    € 7,68
    Zubehör
    Geha
    40605
    € 8,68*
    € 10,33
    Zubehör
    Geha
    40506
    € 4,76*
    € 5,66
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG