Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Duracel Batterien Ultra M3 Alkaline 9V/6LR61/MX1604/9-Volt/15071711 9 V-Block 15071711


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  4Office
Duracell Ultra M36LR61 038073
Artikel-Nr.:  347-PBS195210
Hersteller:  Duracell
Herst.-Nr.:  15071711
EAN:  k.A.
Duracell Ultra M3 9V/6LR61/MX1604/9-Volt Hochleistungs-Alkaline-Batterie spezielle für Hi-Tech-Geräte und hohen Stromverbrauch. 7 Jahre lagerfähig. Mit Gerätschutzgarantie. Umweltfreundlich, da ohne Quecksilber und ohne Cadmium. Spannung 9 Volt. Temperaturbereich -30 bis +70 Grad Celsius. Extrem lange Lebensdauer.

Bitte beachten Sie:
  • Bei einer Retoure auf Kundenwunsch werden 25% von Warenwert, mindestens aber 10 Euro berechnet.
  • Eine Rückgabe kann nur Originalverpackt (ohne Klebeband oder Beschriftungen auf der Verpackung) innerhalb von 21 Tagen erfolgen.
  • Solte ein Produkt defekt sein erfolgt selbstverständlich ein Austausch.
  • Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte.
  • Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:9 V-Block
    Inhalt:1
    ... > 4Office > Geschäftsausstattung > Batterien, Accus und Ladegeräte
    ... > 4Office > Sonstige, Restposten, Auslaufartikel > Sonstige Artikel SC
    Weitere Suchbegriffe: Duracell, Knopfzelle, Radiorecorder, Zweckform, Batterien, Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie), Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Batterie (Gerät, Mignon, Mono, Baby), Akku-Pack (Gerät), Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Akkumulator (Geräte-), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), Akku (Gerät), Micro (IEC 288, Gerätebatterie), Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Knopfzelle (IEC 292, Gerätebatterie), Mignon (IEC 287, Gerätebatterie), Geräteakkumulator, Trockenbatterie, E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
    Angebote (18)
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Netto
    ^
    Elwitec 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 2,81*
    Rochaden 1 Tag 1 pro Stück € 5,50* € 3,81*
    eOfficeProcure 2 Tage 1 pro Stück € 7,50* € 3,84*
    4Office 1 Tag 1 pro Stück € 4,95* € 3,88*
    ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 pro Stück € 6,00* € 3,89*
    Angebote: 5 10 Alle 
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Menge:  Stück  
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von 4Office
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  3,88* €  4,62 pro Stück
    ab 10 Stück €  3,86* €  4,59 pro Stück
    ab 20 Stück €  3,83* €  4,56 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von 4Office
    Versand von 4Office
    Lieferzeit:1 Tag
    Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
    BestellwertVersand
    ab € 0,00*€ 4,95*
    ab € 250,00*Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    | Zubehör |
    | Alternative Artikel |
    | Sonstiges |
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
    Zubehör
    Ansmann Energy Check Batterietester Ansmann Kapazitäts-Testgerät für Primär-Bat
    Ansmann
    4000042
    € 11,82* € 14,07
    Zubehör
    Profitec BT-108 Batterietester Profitec
    ProfiTec
    BT-108
    € 2,15* € 2,56
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG