Produktinformationen von 4Office |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 347-PBS194134 Herst.-Nr.: 1.291.141 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Leistungsstarkes Modell mit automatischer Start-/Stopp-Steuerung über Fotozelle. Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Rücklauffunktion. Stand-by-Betrieb. Herausnehmbarer Auffangbehälter: 33 Liter. Für dauerhafte Beanspruchung, vernichtet auch Kunden- und Kreditkarten (Sicherheitsstufen 2-3). Mit automatischen Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme, mit LED-Anzeige. Motorleistung: 440 W, Spannung/Frequenz 230 V/50 Hz. Eingabebreite: 240 mm. Größe: 375 x 281 x 583 mm (B x T x H). Farbe: lichtgrau. 2 Jahre Garantie auf das Gerät. 10 Jahre Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen. GS-, CE-Zeichen.
Bitte beachten Sie:
Der Artikel ist ein Sonderartikel und wird extra für Sie bestellt. Eine Stornierung des Auftrags ist nur innerhalb von 24 Stunden nach Auftrageingang möglich. Die Lieferzeit kann bis zu 14 Tagen betragen. Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild für mehrere Produkte. Es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 5,8 mm | Gewicht: | 11,5 kg | Schnittart: | 5,8 mm Streifenschnitt | Schnittleistung 70 g/qm: | 22 - 24 Blatt | Schnittleistung 80 g/qm: | 17 - 19 Blatt | Sicherheitsstufe: | 2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schredder, Arbeitsplatzaktenvernichter, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 280,02* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 283,69* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 284,00* |  |  |  | 4Office | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 285,09* |  |  |  |  | | 11 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 285,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von 4Office |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von 4Office |  | Versand von 4Office |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von 4Office | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 90,16* | € 107,29 | Zubehör | | | | € 24,66* | € 29,35 | Zubehör | | | | € 33,05* | € 39,33 | Zubehör | | | | € 52,96* | € 63,02 | Zubehör | | | | € 52,96* | € 63,02 | Zubehör | | | | € 63,57* | € 75,65 | Zubehör | | | | € 132,57* | € 157,76 | Zubehör | | | | € 247,46* | € 294,48 | Zubehör | | | | € 159,03* | € 189,25 | Zubehör | | | | € 187,84* | € 223,53 | Zubehör | | | | € 37,47* | € 44,59 | Zubehör | | | | € 131,16* | € 156,08 | Zubehör | | | | € 167,94* | € 199,85 |
|  |  |
|
 |
|
|